絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
使用流体
ホース長さ(m)
色
特性
その他・低臭・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻・難燃・高強度・特性をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0~0.6・0~0.8・0~1.0・0.17・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.69・0.7・0.75・0.8・0.9・1・1.1・1.3・1.4・1.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 千代田通商(228)
- エスコ(77)
- 八興(33)
- 三洋化成(24)
- 十川産業(23)
- ニッタ(16)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- TRUSCO(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- 中部ビニール工業(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 弘進ゴム(5)
- テンパール工業(3)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- プラス・テク(3)
- 日之出化成(3)
- E-Value(2)
- タカギ(2)
- 日平機器(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・千代田通商・エスコ・八興・三洋化成・十川産業・ニッタ・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・ハタヤリミテッド・中部ビニール工業・PISCO(ピスコ)・弘進ゴム・テンパール工業・ヤマトエンジニアリング・プラス・テク・日之出化成・E-Value・タカギ・日平機器・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

ペイントエアーツインホース
十川産業(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1色赤長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
透明ビニールホース
中部ビニール工業¥499~税込¥549~1本4日以内出荷ホース内の流体状況が一目で分かる透明タイプ。使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途水槽用ホースカゴバッグ持ち手 ハンドメイド ガーデニング材質PVC(軟質塩化ビニール樹脂)色透明使用温度範囲(℃)60以上で使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応![静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74052634-240621-02.jpg)
静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]
TOYOX(トヨックス)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース使用流体粉体材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール特性静電気防止、折れつぶれに強い色透明使用温度範囲(℃)-10~50機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2修正規制適合
耐油ホース
日之出化成¥5,898~税込¥6,488~1巻(50m)ほか当日出荷から5日以内出荷耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。色ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
透明ホース
プラス・テク¥6,998~税込¥7,698~1巻4日以内出荷透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体水材質ポリ塩化ビニル色透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
ツイスターホース
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)色黒使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体水特性防藻性
ポリウレタンホース W(白)10mm/100m
千代田通商(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(20m)ほか当日出荷から翌々日出荷ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性色白使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
ソフトポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷色クリアホワイト最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリオレフィン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水/柔軟性
メガタッチチューブ 8mm/20m 透明
千代田通商¥3,198税込¥3,5181個当日出荷内径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン外径(Φmm)8色透明長さ(m)20特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1トラスコ品番808-4530使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
メガタッチチューブ 6mm/20m 透明
千代田通商¥1,498税込¥1,6481巻(20m)当日出荷トラスコ品番808-4462材質ポリウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)
難燃ホース[フレイムブロックホース FB]
TOYOX(トヨックス)¥779~税込¥857~1本(1m)ほか翌々日出荷【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性![トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675633-250904-02.jpg)
トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)色ローズ材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐火花、軽量エアーホース
耐寒ソフトクリア
タカギ¥265~税込¥292~1巻(1m)ほか当日出荷から翌々日出荷低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。用途園芸散水用色クリア材質塩化ビニル樹脂使用流体水特性耐寒/柔軟性/透明性
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用材質難燃性樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
テクノエール(エアー用)緑
プラス・テク(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)色グリーン材質軟質ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
スパッタ防止ウレタン三重管ホース
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻当日出荷難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。用途空圧・計装用制御機器等色緑最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
NKカプラホース
日東工器¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から翌日出荷ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)特性耐摩耗/耐久/柔軟性
U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から42日以内出荷ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。用途一般空気圧用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.4材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用色半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
スパッタ防止ウレタン三重管ホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻当日出荷難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。用途空圧・計装用制御機器等。色緑最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
軟質ポリエチレンチューブ
中部ビニール工業¥3,998~税込¥4,398~1巻4日以内出荷から8日以内出荷耐寒性に優れ、軽量な軟質ポリエチレン管。用途工業用材質LDPE(低密度ポリエチレン)色半透明使用温度範囲(℃)-10~60特性耐寒性
15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。使用流体水材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6色青長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
KYチューブ
八興¥669~税込¥736~1本14日以内出荷非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
ナイロンチューブ
千代田通商¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷から9日以内出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。用途各種エア配管、工業用水配管。色黒材質ナイロン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
防藻ゴールデンソフト
十川産業(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から4日以内出荷長さ(m)50材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/柔軟性/防藻性
KYサンフーズ 6×11 10m
八興¥5,198税込¥5,7181巻(10m)当日出荷特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性トラスコ品番814-6297材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)0.65色ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)11使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
ソフトテトブレホース 1mカット
弘進ゴム(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個(1m)当日出荷から3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。使用流体水、空気材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm
千代田通商¥8,998~税込¥9,898~1巻(20m)ほか当日出荷から7日以内出荷TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。内径(Φmm)5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.076/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)8
UML ウレタンマルチラインチューブ
ニッタ¥899~税込¥989~1個5日以内出荷ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。最高使用圧力(MPa)0.8長さ(m)5材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷から42日以内出荷導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。用途一般空気圧用(導電性)色黒最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタンエラストマ使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐静電/柔軟性
TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。用途塗装用(柔軟、耐摩耗)色半透明材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)
ニッタ¥5,198~税込¥5,718~1個92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
交換用ウレタンホース (継手専用)
TRIENS¥16,980税込¥18,6781本当日出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3905適合機種SHM-310B/SHM-310BSLOW/SHM-310A/SHM-310ASLOW/SHR-31Z/SHS-310A/SHS-310A-ORセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタン色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)9.5外径(mm)12内径(mm)8
水まきホース18ミリ 50M
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷耐圧防藻構造で大口径ホースです。藻が生えにくいです。屋外散水用途ホースです。用途内管ブラックで藻が生えにくい農業向けホース内径(Φmm)18特性耐圧、防藻性使用流体水材質軟質塩化ビニール質量(kg)11.48色ブルー透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)23








![静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74052634-240621-02.jpg)









![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)

![トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675633-250904-02.jpg)