絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
使用流体
ホース長さ(m)
色
特性
その他・低臭・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻・難燃・高強度・特性をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0~0.6・0~0.8・0~1.0・0.17・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.69・0.7・0.75・0.8・0.9・1・1.1・1.3・1.4・1.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 千代田通商(227)
- エスコ(77)
- 八興(33)
- 三洋化成(24)
- 十川産業(23)
- ニッタ(16)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- TRUSCO(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- 中部ビニール工業(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 弘進ゴム(5)
- テンパール工業(3)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- プラス・テク(3)
- 日之出化成(3)
- E-Value(2)
- タカギ(2)
- 日平機器(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・千代田通商・エスコ・八興・三洋化成・十川産業・ニッタ・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・ハタヤリミテッド・中部ビニール工業・PISCO(ピスコ)・弘進ゴム・テンパール工業・ヤマトエンジニアリング・プラス・テク・日之出化成・E-Value・タカギ・日平機器・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

防藻エコグリーンホース
十川産業¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から5日以内出荷材質PVC色パールグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/柔軟性/防藻性
テトカラーS 8×14.5 カット
八興¥489税込¥5381巻(1m)当日出荷高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。用途自動車整備・固定エアー配管トラスコ品番814-6392材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100最高使用圧力(MPa)1.1使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥3,298~税込¥3,628~1個92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や、用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。外径サイズが一致するケミフィットC1シリーズケミフィットC1Sシリーズに使用可能です。用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン色乳白質量(g)4/mタイプPL-5-3.18×2使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)3.18最小曲げ半径(mm)7使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性![断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11769181-250109-02.jpg)
断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH]
TOYOX(トヨックス)¥2,298~税込¥2,528~1本(1m)ほか翌々日出荷【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
アローホース 8.0×60M
TOYOX(トヨックス)¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸質量(kg)9.66色-長さ(m)60使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8使用圧力(MPa)0~1.0内径×外径(Φmm)8×15外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)35機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0870-74RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
オリジナルマルチストレートチューブ 6芯
千代田通商¥22,980~税込¥25,278~1本10日以内出荷耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
ディテールガード ホースガイド
DETAIL GUARDZ¥2,198~税込¥2,418~1セット(2個)ほか7日以内出荷洗車時のイライラを解消!タイヤの角に置くだけで、洗車時、作業時にホース、電源コード、エアホースなどがタイヤにひっかかって、引出せないイライラから開放されます。 ディテールガード独自のローラーが備わっていますので、ホースなどがタイヤに食い込むことなく、ローラーに沿ってホースなどを自由に希望の位置へ動かすことが可能です。
ハイトップホース
中部ビニール工業¥12,980~税込¥14,278~1巻4日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
醸造用ホース
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1巻4日以内出荷から10日以内出荷エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命です。軽量で扱いやすいソフト仕様で柔軟性に優れています。環境にやさしいオレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用、ノンダイオキシンなので焼却しても有毒ガスの発生を抑えます。用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂色クリア使用温度範囲(℃)-10~70使用流体アルコール、高純度化学薬品特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える
高耐圧ホース(透明ラインつき)
カクダイ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷透明ライン付きでホース内部の確認ができます。用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水
SH農園芸ホース 18x24 プラドラム巻 40m
三洋化成¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として仕様プチドラム巻き材質PVC色ブラック長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)0.18外径(Φmm)24使用流体水脆化温度(℃)-50特性耐寒/食衛適合/防藻性
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 10mm
千代田通商¥13,980~税込¥15,378~1巻(20m)ほか翌々日出荷から5日以内出荷TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。材質ポリウレタン質量(kg)0.103/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)10
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm
千代田通商¥18,980~税込¥20,878~1巻(20m)ほか翌々日出荷から5日以内出荷TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。材質ポリウレタン質量(kg)0.132/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)12
G 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。エスコ品番EA424BC-6材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)1.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
G 1/2"x 400mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。エスコ品番EA424BC-1材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)0.4使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管にエスコ品番EA125HC-15材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50内径(Φmm)15使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)22特性保形性/透明性
10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管にエスコ品番EA125HA-10A材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂色クリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥8,460税込¥9,3061個翌日出荷仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-15A材質ウレタン樹脂色青長さ(m)15内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
8.0/12.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷エスコ品番EA125BT-10C材質ウレタン樹脂色青長さ(m)10内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BR-20材質ウレタン樹脂色ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BR-10材質ウレタン樹脂色ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
43.5mm/40A 散水ホース(カップリング付)
エスコ¥32,500税込¥35,7501個翌日出荷エスコ品番EA124LV-52材質ポリエステル繊維/PUR色白長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)43.5使用流体水(農水)
29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付)
エスコ¥30,000税込¥33,0001個翌日出荷エスコ品番EA124LV-51材質ポリエステル繊維/PUR色白長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)29使用流体水(農水)
15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥6,390税込¥7,0291個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-9材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥4,260税込¥4,6861個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-7材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
透明ホース6×8 200mドラム巻
三洋化成(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具トラスコ品番816-3773材質PVC色クリア長さ(m)200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.63外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)34使用流体水脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性
スーパーソフト 15×20 グリーン 50m ドラム巻
三洋化成¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様補強ドラムトラスコ品番816-3740材質PVC色グリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.22外径(Φmm)20使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
ホース エアーリール用ホース 8M 内径6.4mm
日平機器(1件のレビュー)¥4,999税込¥5,4991個当日出荷HA-208用交換ホースです。トラスコ品番783-9430適合機種HA-208N材質ポリウレタン質量(g)600長さ(m)8内径(Φmm)6.4外径(Φmm)10使用流体空気
メガホース 8X10.5/20m 薄青
千代田通商¥14,980税込¥16,4781巻(20m)5日以内出荷同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。用途各種エア配管トラスコ品番808-2391材質ポリウレタン色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10.5使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
メガホース 10X12.5/20m 薄青
千代田通商¥17,980税込¥19,7781巻(20m)5日以内出荷同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。用途各種エア配管トラスコ品番808-2394材質ポリウレタン質量(kg)1.08色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
メガタッチチューブ6mmX100m 透明
千代田通商¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷トラスコ品番808-4459材質ポリウレタン色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン
千代田通商¥3,198税込¥3,5181巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番808-4743材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 8mm/100m 緑
千代田通商¥15,980税込¥17,5781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4525材質ポリウレタン色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度













![断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11769181-250109-02.jpg)




































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)