絞り込み
内径(Φmm)
- 19(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 41(2)
- 77(1)
- 207(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(4)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 30(3)
- 50(4)
- 100(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 26(1)
- 33(1)
- 41.35(1)
- 42(1)
- 43.5(1)
- 49(1)
- 78.2(1)
使用流体
- 水(6)
- 農薬(1)
特性
- その他(1)
- 柔軟(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
グリーン(1)
ブルー(3)
グリーン・ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.5
- 0.17(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.23(2)
- 0.25(1)
- 0.3(5)
- 0.4(11)
- 0.44(1)
- 0.45(5)
- 0.49(1)
- 0.6(5)
- 0.7(9)
- 0.8(3)
- 0.9(6)
- 1(5)
- 1.3(4)
- 1.36(2)
- 1.4(2)
- 1.6(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- サニーホースカンパニー(3)
- 十川産業(1)
- プラス・テク(1)
- サニー(1)
サニーホースカンパニー・十川産業・プラス・テク・サニー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(1)
25(1)
32(1)
38(1)
40(1)
41(2)
77(1)
207(1)

サニーホース
サニーホースカンパニー(23件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー適合流体水
サニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥259~税込¥285~1本翌日出荷から3日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
サニーホース
サニー¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
ヘビーデューティーサニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥6,198~税込¥6,818~1本欠品中サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 。耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 。堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
グリーンウォーター
プラス・テク¥75,980~税込¥83,578~1巻4日以内出荷繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。用途散水・灌漑・給排水色グリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水(飲料水を除く)