絞り込み
内径(Φmm)
- 11(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 26(1)
- 33(2)
- 40(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(2)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(4)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 100(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 36(1)
- 36.8(1)
- 43(1)
- 43.8(1)
使用流体
- 水(2)
特性
- 耐候(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
塩化ビニール(PVC)
色
ブラウン(3)
ブルー(1)
ブラウン・ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.6
- 0.17(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.23(2)
- 0.25(1)
- 0.3(5)
- 0.4(11)
- 0.44(1)
- 0.45(5)
- 0.49(1)
- 0.5(6)
- 0.7(9)
- 0.8(3)
- 0.9(6)
- 1(5)
- 1.3(4)
- 1.36(2)
- 1.4(2)
- 1.6(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- カクダイ(3)
- 八興(1)
- サニーホースカンパニー(1)
カクダイ・八興・サニーホースカンパニー
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
11(1)
15(1)
18(1)
26(1)
33(2)
40(1)

サニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥279~税込¥307~1本翌日出荷から3日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
フローホース(排水用)
八興(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体水使用温度範囲-20~60℃
リサールホース(大口径)
カクダイ¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷リサールホース(大口径)材質PVC色ブラウン内径×外径(Φmm)18×24最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
リサールホース(スリム)
カクダイ¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷リサールホース(スリム)材質PVC色ブラウン内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40