絞り込み
内径(Φmm)
- 26.5(1)
- 40(1)
- 41.5(1)
ホース長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(3)
- 100(2)
外径(Φmm)
- 25(1)
- 40(1)
- 42.7(1)
使用流体
- 水(3)
特性
- 柔軟(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
ブルー(1)
ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.8
- 0.17(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.23(2)
- 0.25(1)
- 0.3(5)
- 0.4(11)
- 0.44(1)
- 0.45(5)
- 0.49(1)
- 0.5(6)
- 0.6(5)
- 0.7(9)
- 0.9(6)
- 1(5)
- 1.3(4)
- 1.36(2)
- 1.4(2)
- 1.6(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- 十川産業(1)
- フローバル(1)
エスコ・十川産業・フローバル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
26.5(1)
40(1)
41.5(1)

さらさらウォーターホース(糸入り)
エスコ¥3,390~税込¥3,729~1本ほか翌日出荷糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。材質PVC、ポリエステル糸寸法(mm)内径×外径:15×20使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.8使用流体水耐寒性脆化温度-39(℃)