絞り込み
内径(Φmm)
- 12(4)
- 78.5(1)
- 104(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(3)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 30(2)
- 60(2)
- 100(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 水(5)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 0.17(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.23(2)
- 0.25(1)
- 0.3(5)
- 0.4(11)
- 0.44(1)
- 0.45(5)
- 0.49(1)
- 0.5(6)
- 0.6(5)
- 0.7(9)
- 0.8(3)
- 1(5)
- 1.3(4)
- 1.36(2)
- 1.4(2)
- 1.6(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ(4)
- サニーホースカンパニー(1)
- 本田工業(1)
エスコ・サニーホースカンパニー・本田工業
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(4)
78.5(1)
104(1)

産業用散水ホース コンバット 町野式金具付
本田工業(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から9日以内出荷散水・送水・消防用ホースです。規格一般品材質(ホース)ポリエステル繊維金具町野式材質(金具)アルミ
12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥2,720税込¥2,9921巻欠品中材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)10使用流体水適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
12/16mm x 30m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥8,160税込¥8,9761巻翌日出荷材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)30使用流体水適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥16,500税込¥18,1501巻翌日出荷材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)60使用流体水適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥5,440税込¥5,9841巻翌日出荷材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)20使用流体水適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
ヘビーデューティーサニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥1,998~税込¥2,198~1本欠品中サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 。耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 。堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水