絞り込み
内径(Φmm)
- 50
- 12(7)
- 13(5)
- 15(34)
- 18(13)
- 19(6)
- 25(11)
- 26(4)
- 26.5(6)
- 32(5)
- 33(9)
- 38(4)
- 40(13)
- 52(8)
- 53(7)
- 65(6)
- 66(4)
- 103(7)
- 104(3)
- 207(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(5)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 30(4)
- 50(2)
- 100(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 52.5(2)
- 56(1)
- 62(1)
使用流体
- 水(2)
特性
- 柔軟(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
ブルー(3)
ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(3)
- 1.3(1)
0.4・1.3
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(2)
- カクイチ(1)
- 報商製作所(1)
- EVUC(エバック)(1)
モノタロウ・TRUSCO・カクイチ・報商製作所・EVUC(エバック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(7)
15(34)
18(13)
25(11)
33(9)
40(13)
52(8)
53(7)
65(6)
103(7)
内径(Φmm)をもっと見る

ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。色ブルー適合流体水材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
ライトブルーホース 金具付 1.3MPa
報商製作所¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から9日以内出荷ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。用途散水・船舶用に。材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
PVC送排水用ホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から翌々日出荷内径(mm)50外径(mm)52.5材質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲-10~40℃使用圧力(MPa)0.4
排水ホース
EVUC(エバック)¥28,980税込¥31,8781巻3日以内出荷一般雑排水などに使用 内管フラットでスムーズ排水 オール樹脂製で軽量 柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ ハサミやナイフで簡単にカット可能材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PPホース長さ(m)20使用流体排水特性柔軟
PVC送排水用ホース
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷低圧用の送排水用ホースとして適したPVCホースです。用途各種送排水作業に内径×外径(Φmm)50×52.5長さ(m)100材質塩化ビニール樹脂(PVC)質量(kg)25色ブルー内径(Φmm)50使用温度範囲-10~40℃使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)52.5
耐圧ホース インダスCS カット品
カクイチ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂