絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 1.8
- 1/8(6)
- 5/32(8)
- 3/16(2)
- 1/4(11)
- 5/16(9)
- 3/8(9)
- 1/2(6)
- 2(7)
- 3(13)
- 3.2(25)
- 4(139)
- 6(162)
- 6.35(4)
- 7.94(4)
- 8(141)
- 9.53(3)
- 10(118)
- 12(101)
- 16(4)
- 適合チューブ外径(Φmm)をもっと見る
接続口径
- M3(2)
- M5(2)
制御方式
- メータアウト(3)
- メータイン(3)
ブランド
- CKD(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。
商品豆知識
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
1/4(11)
5/16(9)
3/8(9)
3(13)
3.2(25)
4(139)
6(162)
8(141)
10(118)
12(101)
適合チューブ外径(Φmm)をもっと見る

SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ
CKD¥1,675~税込¥1,843~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
スピードコントローラ低流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から15日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷用途低流量形状ユニオンストレートタイプ使用流体空気使用圧力範囲0.1~0.9MPa材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60刻印AT、BT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ16
SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ
CKD¥2,888~税込¥3,177~1個当日出荷から13日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
インアウトスピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付
CKD¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷アクチュエータの遠隔、集中制御に便利なインライン形でメータイン・メータアウト一体形のスピードコントローラです。給気と排気両方向の流量制御が可能です。回路状況により、アクチュエータの飛び出し防止や速度安定化、単動シリンダの往復速度制御などが可能です。取付部が360°回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付・設置方式が自在に選択可能です。取付用ブラケットが不要です。小形ながら最大流量が大きく、シリンダサイズ、速度制御の選択範囲を充実しました。エアファイバ仕様です。低速・微速域の速度制御や小口径シリンダの速度制御がとても容易です。チェックパッキンには耐オゾン材料、樹脂部には難燃性(UL94規格V-O相当)を標準採用しています。用途空圧シリンダの速度調整、飛び出し防止や速度安定化に。質量(g)22タイプラインタイプ適合チューブ外径(Φmm)A側:4/B側:1.8ボディサイズM5ねじ相当有効断面積(mm2)0.15最高使用圧力(MPa)0.7接続インライン使用流体圧縮空気制御方法メータイン・メータアウト一体流量(L/min)10流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.05ニードル回転数15周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量微速タイプ適合シリンダチューブ内径(Φmm)4~25
スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷クリーン環境内の速度制御に最適。フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したスピードコントローラです。形状エルボタイプ適合チューブ外径D(Φmm)1.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)0.3刻印AT、BTA、B、AK、BK一次側圧力(MPa)0.5ニードル回転数10制御流量(L/min)20材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器