絞り込み
使用流体
油(4)
最高使用圧力(MPa)
- 35(1)
- 50(2)
- 63(1)
ブランド
- CEJN(セイン)
- 千代田通商(23)
- PISCO(ピスコ)(20)
- ナブテスコサービス(18)
- CDC(15)
- SUN UP(14)
- ベンカン機工(13)
- ニッタ(8)
- ヤマト(空圧機器)(8)
- TRUSCO(6)
- H&H(3)
- フジマック(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- SK11(2)
- EARTH MAN(1)
- 近畿製作所(1)
- 重松製作所(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る

検圧ニップル
CEJN(セイン)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油ISO規格ISO15171-2規格
シリーズ265
CEJN(セイン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
シリーズ264
CEJN(セイン)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
シリーズ064 残圧除去機能付ニップル
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
検圧ニップル M20x1.5メネジ 24°シーリングコーン型 プラスチックキャップ付(中圧用)
CEJN(セイン)¥2,498税込¥2,7481箱(10個)20日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。
検圧ニップル M18x1.5メネジ 24°シーリングコーン型 プラスチックキャップ付(低圧用)
CEJN(セイン)¥2,498税込¥2,7481箱(10個)20日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。
検圧ニップル M18x1.5メネジ 24°シーリングコーン型 プラスチックキャップ付(中圧用)
CEJN(セイン)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)20日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。
検圧ニップル M16x1.5メネジ 24°シーリングコーン型 プラスチックキャップ付(低圧用)
CEJN(セイン)¥2,098税込¥2,3081箱(10個)20日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。
検圧ニップル M16x1.5メネジ 24°シーリングコーン型 プラスチックキャップ付(中圧用)
CEJN(セイン)¥2,098税込¥2,3081箱(10個)20日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。
検圧ニップル M14x1.5メネジ 24°シーリングコーン型 プラスチックキャップ付(低圧用)
CEJN(セイン)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)20日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。
検圧ニップル M14x1.5メネジ 24°シーリングコーン型 プラスチックキャップ付(中圧用)
CEJN(セイン)¥2,098税込¥2,3081箱(10個)20日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。
検圧ニップル M12x1.5メネジ 24°シーリングコーン型 プラスチックキャップ付(低圧用)
CEJN(セイン)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)20日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。