絞り込み
使用流体
  • 使用流体(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 35(1)
  • 50(2)
  • 63(1)
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • SMC(60)
  • ニッタ(41)
  • Festo(36)
  • RS PRO(29)
  • 千代田通商(23)
  • PISCO(ピスコ)(20)
  • ナブテスコサービス(18)
  • ベンカン機工(17)
  • CDC(15)
  • SUN UP(14)
  • コンサス(12)
  • ヤマト(空圧機器)(8)
  • Georg Fischer(7)
  • TRUSCO(6)
  • H&H(3)
  • フジマック(3)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
  • SK11(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • 検圧ニップル CEJN(セイン)

    検圧ニップル

    CEJN(セイン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油ISO規格ISO15171-2規格
  • シリーズ265 CEJN(セイン)

    シリーズ265

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
  • シリーズ264 CEJN(セイン)

    シリーズ264

    CEJN(セイン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
  • シリーズ064 残圧除去機能付ニップル CEJN(セイン)

    シリーズ064 残圧除去機能付ニップル

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手