絞り込み
管接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
  • M5(3)
ポート数
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(1)
切換方式
  • 2位置ノーマルオープン(1)
  • 2位置ノーマルクローズ(2)
  • 3位置エキゾーストセンタ(1)
  • その他(3)
使用流体
  • 空気(7)
ねじの種類
  • M(3)
  • Rc(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9
  • 0~0.7(2)
  • 0~0.8(1)
  • 0~0.9(7)
  • 0~1(2)
  • 0~1.4(1)
  • 0.1~1.0(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(6)
  • その他(1)
ブランド
  • コガネイ(4)
  • TRUSCO(3)
コガネイ・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(3)
1/4(3)
3/8(1)
M5(3)
  • 手動弁 コガネイ

    手動弁

    コガネイ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    使用温度範囲(℃)5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン
  • 手動弁 コガネイ

    手動弁

    コガネイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    質量(g)600使用温度範囲(℃)5~60ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9有効断面積(mm2)15ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数3位置エキゾーストセンタ
  • 小型切替バルブ(手動式) TRUSCO

    小型切替バルブ(手動式)

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。
    用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番160-7743幅(mm)14接続口径M5、EX:M5切換方式トグル高さ(mm)45質量(g)30奥行(mm)16.2ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.9有効断面積(mm2)1.8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類M使用流体空気流体温度(℃)5~60
  • 小型切替バルブ(手動式) TRUSCO

    小型切替バルブ(手動式)

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの4方向切替バルブです。
    用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番160-7745幅(mm)17接続口径M5、EX:M5材質/仕上ボディ:黄銅(ニッケルメッキ)、トグルレバー:ステンレス(SUM24)切換方式トグル高さ(mm)55質量(g)60奥行(mm)19.6ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.9有効断面積(mm2)1.9使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類M使用流体空気流体温度(℃)5~60
  • 小型切替バルブ(手動式) TRUSCO

    小型切替バルブ(手動式)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。
    用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。材質ボディ;黄銅(ニッケルメッキ)、ボタン:ステンレス(SUS303)切換方式ボタン使用圧力範囲(MPa)0.9有効断面積(mm2)1.8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類M使用流体空気流体温度(℃)5~60
  • 手動弁 コガネイ

    手動弁

    コガネイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    使用温度範囲(℃)5~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターンねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • マイクロバルブ コガネイ

    マイクロバルブ

    コガネイ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)

エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

手動切換弁