絞り込み
管接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(6)
- 3/8(4)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
ポート数
- 4(5)
切換方式
- 2位置ノーマルオープン(3)
- 3位置エキゾーストセンタ(1)
- 3位置クローズドセンタ(4)
- その他(2)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 空気(4)
ねじの種類
- Rc(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0~0.7(2)
- 0~0.8(1)
- 0~0.9(7)
- 0~1(2)
- 0~1.4(1)
- 0.1~1.0(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(7)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(2)
- AirTAC(2)
- CKD(1)
モノタロウ・SMC・AirTAC・CKD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。
商品豆知識
「管接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(6)
3/8(4)
1/2(2)
3/4(2)

ハンドバルブ レバー式
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc販売区分業務用
ハンドバルブ 4HVシリーズ
AirTAC(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック無RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ 4HVLシリーズ
AirTAC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック有RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ VHシリーズ
SMC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準ポート数4有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管横操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ