絞り込み
管接続口径
- 1/4(3)
- 3/8(1)
ポート数
- 4(2)
切換方式
- 2位置ノーマルオープン(1)
- 3位置エキゾーストセンタ(2)
- 3位置クローズドセンタ(2)
- その他(2)
使用流体
- 空気(3)
ねじの種類
- G(2)
- NPT(2)
- R(1)
- Rc(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.1~1.0(1)
- 1(2)
0.1~1.0・1
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- RS PRO(26)
- TRUSCO(7)
- 日本精器(5)
- コガネイ(4)
- ParkerTAIYO(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- AirTAC(2)
- CKD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/4(3)
3/8(1)

ハンドレバーバルブ VHL Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバルブ VHシリーズ
SMC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準ポート数4有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管横操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ