絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 70(3)
- 200(2)
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(44)
- ダイキン工業(38)
- NACHI(不二越)(7)
- ダイキ(3)
- 油研工業(2)
- ParkerTAIYO(1)
- フクハラ(1)
- 丸善工業(1)
- ショウエイ(1)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
70(3)
200(2)

圧力計取付金具
RIKEN(理研機器)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から26日以内出荷理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。最高使用圧力(MPa)70
圧力計 200MPAシリーズ
RIKEN(理研機器)¥75,980~税込¥83,578~1個26日以内出荷自在ねじ式ですので、狭い場所での取り付けが可能です。 ASBG100-250M-U と ASG100-250M-U はサージ圧や急な圧力変動にも強いシリコン入りです。 ASBG100-250M-U は特殊な内部構造を採用しているため、校正証明書やトレーサビリティ証明書などは発行できません。 各種証明書が必要な場合は、ASG100-250M-U または AS150-250M-U型を選定ください。 AS150-250M-Uは圧力計本体取付部を凸コーン形状にすることにより従来取り付けに必要だったGC-2000コーンを使わず圧力計取付金具に組み込むことができるようになりました。 ASG100-250M-U は受注生産品です。最高使用圧力(MPa)200ねじ口径G1/2 自在ねじ
圧力計(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥249,800税込¥274,7801個26日以内出荷型式シリコン入り概略質量(kg)0.8最高使用圧力(MPa)200目盛最高:250MPa、最小:2MPa精度(%)F.S.:±1.6呼び径(Φmm)100ねじ口径G1/2 自在ねじ各種証明書発行可能
1回路用ブランチ
RIKEN(理研機器)¥29,980~税込¥32,978~1個26日以内出荷1 つの油圧回路を分岐する時に用います。 3/8 サイズと 1/2 サイズがあります。 3/8 サイズは 5 方口まで、1/2 サイズは 4 方口まで標準で用意しています。型式ブランチ(1 回路用)最高使用圧力(MPa)70