絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 3.5(2)
  • 4(1)
  • 7(5)
  • 10(2)
  • 16(1)
  • 20.6(1)
  • 21(2)
電動機(kW)
  • 0.4(1)
  • 0.75(1)
  • 2.2(1)
  • 2.8(1)
  • 3.7(2)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
タンク容量(L)
  • 10(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 60(3)
  • 160(1)
  • -(1)
ブランド
  • ダイキン工業
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(44)
  • NACHI(不二越)(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • ダイキ(3)
  • 油研工業(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • フクハラ(1)
  • 丸善工業(1)
  • ショウエイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
3.5(2)
4(1)
7(5)
10(2)
16(1)
20.6(1)
21(2)
  • 汎用油圧ユニット ダイキン工業

    汎用油圧ユニット

    ダイキン工業
    419,800税込461,780
    1台
    7日以内出荷
    制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けできます。納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。短納期で対応できる汎用油圧オイルユニットです。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。固定脚位置が全方向に自
    容量(L)(オイルタンク)60定格圧力(MPa)14最高使用圧力(MPa)21
  • ポジショニングモータTMシリーズ ダイキン工業

    ポジショニングモータTMシリーズ

    ダイキン工業
    736,770税込810,447
    1台
    30日以内出荷から50日以内出荷
    低速高トルク、低騒音のオービットモータをベースにメーカー独自の開発による、油圧メカ方式の回転位置決めシステムです。 。回転、減速、回転位置決め機構を内蔵し、全てのコンポーネントを配管レスで一体化した小型ユニットです。 。立ち上がり応答が良好で、減速カムとメカバルブの採用により負荷に対する適正な減速が得られるため、短時間でミスインデックスのないショックレス停止が可能です。 。モータ1回転当たりの割り出し数は、1/rev、2/rev、3/rev、の3機種があり位置決めカム溝形状は、高精度(±0.1°)のV溝と補助的な位置決めを目的としたルーズ角を持ったR溝の2機種があります。 。電磁操作弁のON、OFF制御のみで作動するため、制御・操作が簡単です。 。送りピッチが任意に選択できるため、スムーズな多ピッチ送りが可能です。
    用途マシニングセンターATC装置/NC旋盤の刃物台/オートローダ/パレットチェンジャー/定寸送り装置etc
  • ポジショニングモータ ダイキン工業

    ポジショニングモータ

    ダイキン工業
    791,693税込870,862
    1個
    45日以内出荷から55日以内出荷
    低速高トルク、低騒音のオービットモータをベースにメーカー独自の開発による、油圧メカ方式の回転位置決めシステムです。 。回転、減速、回転位置決め機構を内蔵し、全てのコンポーネントを配管レスで一体化した小型ユニットです。 。立ち上がり応答が良好で、減速カムとメカバルブの採用により負荷に対する適正な減速が得られるため、短時間でミスインデックスのないショックレス停止が可能です。 。モータ1回転当たりの割り出し数は、1/rev、2/rev、3/rev、の3機種があり位置決めカム溝形状は、高精度(±0.1°)のV溝と補助的な位置決めを目的としたルーズ角を持ったR溝の2機種があります。 。電磁操作弁のON、OFF制御のみで作動するため、制御・操作が簡単です。 。送りピッチが任意に選択できるため、スムーズな多ピッチ送りが可能です。
    用途マシニングセンターATC装置/NC旋盤の刃物台/オートローダ/パレットチェンジャー/定寸送り装置etc
  • ジショニングモータ ダイキン工業

    ジショニングモータ

    ダイキン工業
    791,693税込870,862
    1個
    45日以内出荷
    低速高トルク、低騒音のオービットモータをベースにメーカー独自の開発による、油圧メカ方式の回転位置決めシステムです。 。回転、減速、回転位置決め機構を内蔵し、全てのコンポーネントを配管レスで一体化した小型ユニットです。 。立ち上がり応答が良好で、減速カムとメカバルブの採用により負荷に対する適正な減速が得られるため、短時間でミスインデックスのないショックレス停止が可能です。 。モータ1回転当たりの割り出し数は、1/rev、2/rev、3/rev、の3機種があり位置決めカム溝形状は、高精度(±0.1°)のV溝と補助的な位置決めを目的としたルーズ角を持ったR溝の2機種があります。 。電磁操作弁のON、OFF制御のみで作動するため、制御・操作が簡単です。 。送りピッチが任意に選択できるため、スムーズな多ピッチ送りが可能です。
    用途マシニングセンター ATC装置 。NC旋盤の刃物台 オートローダ 。パレットチェンジャー 定寸送り装置etc
  • 油圧ユニットパック ダイキン工業

    油圧ユニットパック

    ダイキン工業
    429,800税込472,780
    1個
    20日以内出荷
    ベストコンパクトサイズ(タンク容量:60L)です。Vシリーズピストンポンプを使用しておりますので、静かで滑らかな音質です。02サイズスタック弁を取付けることが可能で、制御系を容易に組み込むことができます(2~6連)。
  • 油圧ユニットパック ダイキン工業

    油圧ユニットパック

    ダイキン工業
    329,800税込362,780
    1個
    25日以内出荷
    タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
  • 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業

    油圧ユニットスーパーユニット

    ダイキン工業
    769,800税込846,780
    1台
    30日以内出荷
    高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)_x000D_。低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に_x000D_。モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。_x000D_。制御バルブ削減_x000D_。パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。
  • 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業

    油圧ユニットスーパーユニット

    ダイキン工業
    569,800税込626,780
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)。低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に。モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。制御バルブ削減。パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。
  • 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業

    油圧ユニットスーパーユニット

    ダイキン工業
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    45日以内出荷
    高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)。低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に。モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。制御バルブ削減。パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。
  • 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業

    油圧ユニットスーパーユニット

    ダイキン工業
    769,800税込846,780
    1台
    40日以内出荷
    高効率IPMモータを新たに搭載。_x000D_。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。_x000D_。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。
  • 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業

    油圧ユニットスーパーユニット

    ダイキン工業
    669,800税込736,780
    1台
    40日以内出荷
    高効率IPMモータを新たに搭載。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。
  • 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業

    油圧ユニットスーパーユニット

    ダイキン工業
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    45日以内出荷から90日以内出荷
    スーパーユニット(アナログ入力・高精度タイプ)は、従来のスーパーユニットを更に高精度に制御可能、運転領域を高圧・大流量まで拡大したものです。 。従来定容量ポンプシステムに比べて省エネ率60%以上(運転条件により異なります) 。アナログ入力電圧に応じた安定したサーボ制御が可能です。 。機械動作時の騒音低減 。油温上昇抑制による周囲温度上昇の低減 。メーカー独自のIPMモータを搭載(電動機高効率規制対象外) 。欧州CE規格に加え、米国のUL規格に対応しました。(37kW 400Vのモータおよびコントローラ)
  • 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業

    油圧ユニットスーパーユニット

    ダイキン工業
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    40日以内出荷から90日以内出荷
    スーパーユニット(アナログ入力・高精度タイプ)は、従来のスーパーユニットを更に高精度に制御可能、運転領域を高圧・大流量まで拡大したものです。従来定容量ポンプシステムに比べて省エネ率60%以上(運転条件により異なります)。アナログ入力電圧に応じた安定したサーボ制御が可能です。機械動作時の騒音低減。油温上昇抑制による周囲温度上昇の低減。メーカー独自のIPMモータを搭載(電動機高効率規制対象外)。欧州CE規格に加え、米国のUL規格に対応しました。(37kW 400Vのモータおよびコントローラ)
  • 油圧ユニットエコリッチR40シリーズ ダイキン工業

    油圧ユニットエコリッチR40シリーズ

    ダイキン工業
    599,800税込659,780
    1台
    30日以内出荷
    省エネ率60%以上を実現可能(保圧時、ダイキン工業社製品比)。保圧時50dB(A)の低騒音を実現しました。エコリッチRは電動機高効率規制の対象外です。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。IoTに対応
    用途マシニングセンタ。旋盤。研削盤
  • 油圧ユニットエコリッチ40シリーズ ダイキン工業

    油圧ユニットエコリッチ40シリーズ

    ダイキン工業
    619,800税込681,780
    1台
    30日以内出荷
    高効率IPMモータを新たに搭載。_x000D_。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。_x000D_。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。
  • 油圧ユニットエコリッチ40シリーズ ダイキン工業

    油圧ユニットエコリッチ40シリーズ

    ダイキン工業
    379,800税込417,780
    1台
    20日以内出荷から45日以内出荷
    高効率IPMモータを新たに搭載。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。
  • 油圧ユニットSSSユニットマークⅡ ダイキン工業

    油圧ユニットSSSユニットマークⅡ

    ダイキン工業
    459,800税込505,780
    1台
    20日以内出荷から80日以内出荷
    制御系は勿論、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単取り付け。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング付ポンプ搭載機種(オプション)を追加しさらに省エネ度をアップすることも可能です。 。全機種にオイルクーラを標準装備しました。油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。また固定脚位置は全方向に自由度があり、タンク上板は180°逆取り付けが可能です。 。防振ゴムを全機種に標準装備しています。
  • 油圧ユニット可変ベーンパック ダイキン工業

    油圧ユニット可変ベーンパック

    ダイキン工業
    319,800税込351,780
    1台
    20日以内出荷から45日以内出荷
    標準品は米国認証取得済みのモータを標準搭載。_x000D_。油温上昇を低減。ラジエータの熱交換効率をアップしました。_x000D_。作動油交換時のシールテープ不要。ドレンプラグを平行ネジにしました。_x000D_。タンク油漏れの心配不要。JIS規定の非破壊検査及び漏れ検査を全数実施し、検査済銘板貼付。_x000D_。設計変更工数を極小化。コンパクト設計かつ取付互換性があります。
  • 油圧ユニット可変ベーンパック ダイキン工業

    油圧ユニット可変ベーンパック

    ダイキン工業
    339,800税込373,780
    1台
    40日以内出荷
    標準品は米国認証取得済みのモータを標準搭載。油温上昇を低減。ラジエータの熱交換効率をアップしました。作動油交換時のシールテープ不要。ドレンプラグを平行ネジにしました。タンク油漏れの心配不要。JIS規定の非破壊検査及び漏れ検査を全数実施し、検査済銘板貼付。設計変更工数を極小化。コンパクト設計かつ取付互換性があります。
  • 油圧ユニットパックシリーズ ダイキン工業

    油圧ユニットパックシリーズ

    ダイキン工業
    299,800税込329,780
    1台
    25日以内出荷から65日以内出荷
    簡単メンテナンス_x000D_。サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。_x000D_。排油栓プラグを平行ネジ化。油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。_x000D_。低騒音・低油温上昇_x000D_。ポンプ・モータに防振ゴム装着_x000D_。実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載
  • 油圧ユニットパックシリーズ ダイキン工業

    油圧ユニットパックシリーズ

    ダイキン工業
    329,800税込362,780
    1台
    40日以内出荷から45日以内出荷
    簡単メンテナンス。サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。排油栓プラグを平行ネジ化。油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。低騒音・低油温上昇。ポンプ・モータに防振ゴム装着。実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載
  • スーパーユニット ダイキン工業

    スーパーユニット

    ダイキン工業
    999,800税込1,099,780
    1個
    30日以内出荷
    電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。_x000D_。ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。_x000D_。低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。_x000D_。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。_x000D_。作動油の油温上昇低減。_x000D_。制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。_x000D_。多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。_x000D_。メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
  • エコリッチR ダイキン工業

    エコリッチR

    ダイキン工業
    419,800税込461,780
    1個
    30日以内出荷
    省エネ率60%以上を実現可能(保圧時、ダイキン工業社製品比)_x000D_。保圧時50dB(A)の低騒音を実現しました。_x000D_。エコリッチRは電動機高効率規制の対象外です。_x000D_。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。_x000D_。IoTに対応
    用途マシニングセンタ_x000D_。旋盤_x000D_。研削盤
  • 油圧ユニット エコリッチR ダイキン工業

    油圧ユニット エコリッチR

    ダイキン工業
    409,800税込450,780
    1台
    30日以内出荷
    油圧とインバーター技術の融合を実現しました。 保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比) インバーター技術により、油温上昇の抑止や低騒音も実現しました。 日本油空圧学会技術開発賞を受賞しました。 日本機械工業連合会会長賞を受賞しました。
  • 汎用油圧ユニット ダイキン工業

    汎用油圧ユニット

    ダイキン工業
    1台
    欠品中
    制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。量産体制で短納期を実現しました。Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。固定脚位置が全方向に自由度があります。タンク上です。
    2018年トラスコ掲載ページ3 0125
  • ピストンパック ダイキン工業

    ピストンパック

    ダイキン工業
    1台
    欠品中
    低騒音・低油温上昇です。豊富なオプション部品があります。制系搭載可能です。実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。低騒音・低油温上昇です。豊富なオプション部品があります。制系搭載可能です。実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。
    種類ピストンパック取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油
  • ミニパック ダイキン工業

    ミニパック

    ダイキン工業
    1台
    欠品中
    ベストコンパクトサイズです。静かで滑らかな運転音です。高効率なピストンポンプですから油温上昇が少ないモデルです。ベストコンパクトサイズです。静かで滑らかな運転音です。高効率なピストンポンプですから油温上昇が少ないモデルです。
    2018年トラスコ掲載ページ3 0124
  • 油圧ユニット ダイキン工業

    油圧ユニット

    ダイキン工業
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。タンク内部にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
    電動機(kW)0.752018年トラスコ掲載ページ3 0124
  • 油圧ユニット エコリッチR ダイキン工業

    油圧ユニット エコリッチR

    ダイキン工業
    559,800税込615,780
    1台
    翌日出荷
  • 油圧ユニット「エコリッチ」 ダイキン工業

    油圧ユニット「エコリッチ」

    ダイキン工業
    379,800税込417,780
    1台
    翌日出荷
    油圧とインバーター技術の融合を実現しました。保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)インバーター技術により、油圧上昇の抑止や低騒音も実現しました。IE4クラスで電動機高効率規制対象外です。消費電力30%削減(従来エコリッチ比)します。全機種CEに適合です。油温上昇低減します。
    外形寸法(mm)328×460×484騒音値(dB)60タンク容量18L2018年トラスコ掲載ページ3 0124オイルタンク容量(L)18
  • 汎用油圧ユニット ダイキン工業

    汎用油圧ユニット

    ダイキン工業
    1台
    欠品中
    制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 量産体制で短納期を実現しました。 Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 固定脚位置が全方向に自由度があります。 タンク上です。
    最高使用圧力(MPa)21
  • スーパーユニット ダイキン工業

    スーパーユニット

    ダイキン工業
    989,800税込1,088,780
    1台
    翌日出荷
    電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
    用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
  • ミニパック ダイキン工業

    ミニパック

    ダイキン工業
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    Vシリーズピストンポンプを搭載したコンパクトサイズ(タンク容量20、30、45L)の油圧ユニットです。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
  • スーパーユニット ダイキン工業

    スーパーユニット

    ダイキン工業
    789,800税込868,780
    1台
    翌日出荷
    電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
    用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
  • スーパーユニット ダイキン工業

    スーパーユニット

    ダイキン工業
    569,800税込626,780
    1台
    翌日出荷から60日以内出荷
  • IPMサーボドライブ 回生放電抵抗器 ダイキン工業

    IPMサーボドライブ 回生放電抵抗器

    ダイキン工業
    12,980税込14,278
    1台
    61日以内出荷
  • ポジショニングモータ ダイキン工業

    ポジショニングモータ

    ダイキン工業
    899,800税込989,780
    1台
    91日以内出荷
  • IPMサーボドライブ フェライトコア ダイキン工業

    IPMサーボドライブ フェライトコア

    ダイキン工業
    2,198税込2,418
    1台
    61日以内出荷
  • 温度計 ダイキン工業

    温度計

    ダイキン工業
    32,980税込36,278
    1個
    46日以内出荷
  • 油圧ユニットパック ダイキン工業

    油圧ユニットパック

    ダイキン工業
    319,800税込351,780
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ユニット