絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 25
- 7(3)
- 14(2)
- 16(3)
- 21(14)
- 28(5)
- 30(1)
- 35(3)
- 70(4)
- 200(1)
吐出口径
- 1/2(5)
- 1(4)
- 1-1/4(6)
- Φ24(5)
- Φ26(1)
- Φ28(5)
- Φ32(1)
- Φ38(2)
- Φ52(2)
ブランド
- ダイキン工業(10)
- NACHI(不二越)(9)
- 油研工業(1)
ピストンポンプとは、ピストンを運動させることで油を吸引・吐出させるポンプです。ピストンは斜板上を高速で回転し往復運動し、シリンダ内の油の圧力を上げて吐出します。ピストンポンプは、脈動が少なく油を高圧で吐出できることが特徴です。ポンプの容量は3.5~21MPa程度まで圧力を調整でき、容量を可変に吐出することができます。モータポンプはモータ電動機がピストンポンプと一体になったポンプ。ピストンポンプが産業機械などのエンジンの回転によりポンプが駆動するのに対し、この型式のポンプは電動モータで駆動します。コンビネーション制御ポンプは、ピストンポンプの制御弁を取り付け、流量をリモートで制御するポンプです。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(3)
14(2)
16(3)
21(14)
25
28(5)
30(1)
35(3)
70(4)
200(1)

可変ピストンポンプ PVSシリーズ
NACHI(不二越)¥105,695~税込¥116,265~1個翌々日出荷種類ピストンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形
可変ピストンポンプ
油研工業¥499,800~税込¥549,780~1台翌々日出荷から97日以内出荷高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
ピストンポンプ
ダイキン工業¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)23
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付
NACHI(不二越)¥66,980~税込¥73,678~1台93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
ピストンポンプ
ダイキン工業(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷から61日以内出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)23
ピストンポンプ
ダイキン工業¥359,800税込¥395,7801台60日以内出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。トラスコ品番364-9831質量(kg)30.7種類ピストンポンプ外形寸法(mm)196×309×250定格圧力(MPa)低圧:7最高使用圧力(MPa)25騒音値(dB)72吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体石油系作動油吐出口径G1 1/4
ピストンポンプ
ダイキン工業¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。トラスコ品番364-9822質量(kg)25種類ピストンポンプ外形寸法(mm)196×309×250定格圧力(MPa)低圧:7最高使用圧力(MPa)25騒音値(dB)72吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体石油系作動油吐出口径G1 1/4
ピストンポンプ
ダイキン工業¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷から61日以内出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
ピストンポンプ
ダイキン工業¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷から翌々日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
ピストンポンプ
ダイキン工業¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷から翌々日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
ピストンポンプ
ダイキン工業¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)23
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)
NACHI(不二越)¥218,430~税込¥240,273~1台翌々日出荷から93日以内出荷圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。仕様サイドポートタイプ質量(kg)21種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ28可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)
NACHI(不二越)¥112,270~税込¥123,497~1台翌々日出荷から93日以内出荷圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。仕様サイドポートタイプ質量(kg)10.5種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ24可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)
NACHI(不二越)¥97,670~税込¥107,437~1台翌々日出荷から93日以内出荷圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。仕様サイドポートタイプ質量(kg)7.7種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径G1/2ポンプ容量(cm3/rev)最大8可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形
NACHI(不二越)¥519,800~税込¥571,780~1台93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形
NACHI(不二越)¥69,980~税込¥76,978~1台93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形
NACHI(不二越)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷から93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
ダイキン ピストンポンプ
ダイキン工業¥229,800税込¥252,7801個翌日出荷から61日以内出荷種類ピストンポンプ制御方式コンビネーション制御圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2.5~7[25~710]使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1
ピストンポンプ
ダイキン工業¥339,800税込¥373,7801個61日以内出荷各シリーズとも全厚力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21[15~210]吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体水・グリコール系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7