絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 70
- 7(3)
- 14(2)
- 16(3)
- 21(14)
- 25(20)
- 28(5)
- 30(1)
- 35(3)
- 200(1)
吐出口径
- 3/8(2)
定格電圧(V)
- AC200/220(1)
使用作動油
- 添加タービン油(4)
ブランド
- RIKEN(理研機器)(4)
ピストンポンプとは、ピストンを運動させることで油を吸引・吐出させるポンプです。ピストンは斜板上を高速で回転し往復運動し、シリンダ内の油の圧力を上げて吐出します。ピストンポンプは、脈動が少なく油を高圧で吐出できることが特徴です。ポンプの容量は3.5~21MPa程度まで圧力を調整でき、容量を可変に吐出することができます。モータポンプはモータ電動機がピストンポンプと一体になったポンプ。ピストンポンプが産業機械などのエンジンの回転によりポンプが駆動するのに対し、この型式のポンプは電動モータで駆動します。コンビネーション制御ポンプは、ピストンポンプの制御弁を取り付け、流量をリモートで制御するポンプです。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(3)
14(2)
16(3)
21(14)
25(20)
28(5)
30(1)
35(3)
70
200(1)

空気駆動オイルマチックポンプ
RIKEN(理研機器)¥669,800税込¥736,7801個26日以内出荷空気源により、ポンプのピストンを作動し 70MPa の油圧を発生させます。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の 2 種類があります。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ「30PM(ダスターキャップ付)」が付属します。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください。 ON-5H-18は受注生産です。仕様手動操作弁概略質量(kg)45最高使用圧力(MPa)70供給空気圧力(MPa)0.55~0.7使用作動油ISO VG32タンク有効油量(L)12
可変吐出型ポンプ
RIKEN(理研機器)¥969,800~税込¥1,066,780~1個8日以内出荷から16日以内出荷可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。 新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。 全機種に DPGS-70 が標準装備されています。型式全閉外扇型出力(kW)0.75電流(A)5電圧(V)200/220(3相)概略質量(kg)54最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6容量(kVA)2速度範囲(Hz):6~60タンク油量(L)7.5使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8有効油量(L)4.5吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
オイルマチックポンプ
RIKEN(理研機器)¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷から31日以内出荷空気源により、ポンプのピストンを作動し70MPaの油圧を発生します。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の2種類があります。最高使用圧力(MPa)70供給空気圧力(MPa)0.55~0.7使用作動油ISO VG32

















![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)