絞り込み
吐出口径
  • 3/8(1)
  • 3/4(1)
  • 1(3)
  • 1-1/4(1)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC200/220(1)
  • AC100(1)
  • AC110(1)
  • AC220(4)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
使用作動油
  • その他(1)
  • 石油系作動油(2)
ブランド
  • ダイキン工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピストンポンプとは、ピストンを運動させることで油を吸引・吐出させるポンプです。ピストンは斜板上を高速で回転し往復運動し、シリンダ内の油の圧力を上げて吐出します。ピストンポンプは、脈動が少なく油を高圧で吐出できることが特徴です。ポンプの容量は3.5~21MPa程度まで圧力を調整でき、容量を可変に吐出することができます。モータポンプはモータ電動機がピストンポンプと一体になったポンプ。ピストンポンプが産業機械などのエンジンの回転によりポンプが駆動するのに対し、この型式のポンプは電動モータで駆動します。コンビネーション制御ポンプは、ピストンポンプの制御弁を取り付け、流量をリモートで制御するポンプです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
    形式Mシリーズモータポンプ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無使用作動油石油系作動油電動機の極数4P位置上(端子箱)
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)使用流体石油系作動油吐出口径G1
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    239,800税込263,780
    1台
    50日以内出荷から80日以内出荷
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)使用流体石油系作動油極数(P)4

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ピストンポンプ