絞り込み
定格電圧(V)
- DC12
- AC200/220(1)
- AC100(1)
- AC110(1)
- AC200(4)
- AC220(4)
- DC24(1)
使用作動油
- 石油系作動油(1)
ブランド
- ダイキン工業(1)
ピストンポンプとは、ピストンを運動させることで油を吸引・吐出させるポンプです。ピストンは斜板上を高速で回転し往復運動し、シリンダ内の油の圧力を上げて吐出します。ピストンポンプは、脈動が少なく油を高圧で吐出できることが特徴です。ポンプの容量は3.5~21MPa程度まで圧力を調整でき、容量を可変に吐出することができます。モータポンプはモータ電動機がピストンポンプと一体になったポンプ。ピストンポンプが産業機械などのエンジンの回転によりポンプが駆動するのに対し、この型式のポンプは電動モータで駆動します。コンビネーション制御ポンプは、ピストンポンプの制御弁を取り付け、流量をリモートで制御するポンプです。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む