絞り込み
吐出口径
- Φ18
- 3/8(4)
- 1/2(12)
- 3/4(12)
- 1(13)
- 1-1/4(13)
- 1-1/2(2)
- Φ19(3)
- Φ22(1)
- Φ23(2)
- Φ24(6)
- Φ26(2)
- Φ28(7)
- Φ30(3)
- Φ32(4)
- Φ33(2)
- Φ34(1)
- Φ38(2)
- Φ52(2)
- その他(3)
- 吐出口径をもっと見る
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
ピストンポンプとは、ピストンを運動させることで油を吸引・吐出させるポンプです。ピストンは斜板上を高速で回転し往復運動し、シリンダ内の油の圧力を上げて吐出します。ピストンポンプは、脈動が少なく油を高圧で吐出できることが特徴です。ポンプの容量は3.5~21MPa程度まで圧力を調整でき、容量を可変に吐出することができます。モータポンプはモータ電動機がピストンポンプと一体になったポンプ。ピストンポンプが産業機械などのエンジンの回転によりポンプが駆動するのに対し、この型式のポンプは電動モータで駆動します。コンビネーション制御ポンプは、ピストンポンプの制御弁を取り付け、流量をリモートで制御するポンプです。

ピストンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷から37日以内出荷省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800