絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 14(1)
  • 25(6)
吐出口径
  • 1-1/4
  • 3/8(4)
  • 1/2(12)
  • 3/4(12)
  • 1(13)
  • 1-1/2(2)
  • Φ18(1)
  • Φ19(3)
  • Φ22(1)
  • Φ23(2)
  • Φ24(6)
  • Φ26(2)
  • Φ28(7)
  • Φ30(3)
  • Φ32(4)
  • Φ33(2)
  • Φ34(1)
  • Φ38(2)
  • Φ52(2)
  • その他(3)
定格電圧(V)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • ダイキン工業(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピストンポンプとは、ピストンを運動させることで油を吸引・吐出させるポンプです。ピストンは斜板上を高速で回転し往復運動し、シリンダ内の油の圧力を上げて吐出します。ピストンポンプは、脈動が少なく油を高圧で吐出できることが特徴です。ポンプの容量は3.5~21MPa程度まで圧力を調整でき、容量を可変に吐出することができます。モータポンプはモータ電動機がピストンポンプと一体になったポンプ。ピストンポンプが産業機械などのエンジンの回転によりポンプが駆動するのに対し、この型式のポンプは電動モータで駆動します。コンビネーション制御ポンプは、ピストンポンプの制御弁を取り付け、流量をリモートで制御するポンプです。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
14(1)
25(6)
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 7.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 7.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥659,800~税込¥725,780~
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)98.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)7.5
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)92.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)5.5
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 3.7Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)64.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)3.7
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 2.2Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)54.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)2.2
  • 可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    50日以内出荷から58日以内出荷
    このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
  • ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ピストンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    22日以内出荷から37日以内出荷
    省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    60日以内出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
    トラスコ品番364-9831質量(kg)30.7種類ピストンポンプ外形寸法(mm)196×309×250定格圧力(MPa)低圧:7最高使用圧力(MPa)25騒音値(dB)72吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体石油系作動油吐出口径G1 1/4
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
    トラスコ品番364-9822質量(kg)25種類ピストンポンプ外形寸法(mm)196×309×250定格圧力(MPa)低圧:7最高使用圧力(MPa)25騒音値(dB)72吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体石油系作動油吐出口径G1 1/4
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    翌日出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)使用流体石油系作動油極数(P)4
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    61日以内出荷
    各シリーズとも全厚力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21[15~210]吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体水・グリコール系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ピストンポンプ