絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(1)
- 16(3)
- 21(3)
- 25(1)
- 28(1)
- 35(1)
吐出口径
- 1/2(2)
- 3/4(1)
- Φ19(3)
- Φ24(1)
- Φ26(2)
- Φ32(3)
- Φ34(1)
- Φ44(1)
使用作動油
- 石油系作動油(1)
ブランド
- 油研工業
- ダイキン工業(40)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(35)
- NACHI(不二越)(18)
- RIKEN(理研機器)(6)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- YUKEN(1)
特価
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(1)
16(3)
21(3)
25(1)
28(1)
35(1)

可変ピストンポンプ
油研工業¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷から97日以内出荷高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
可変ピストンポンプ
油研工業¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
Aシリーズ可変ピストンポンプ
油研工業¥269,800~税込¥296,780~1個90日以内出荷高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積仕様汚染度:NAS1638-10級以内制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
Mシリーズ電動機
油研工業¥179,800~税込¥197,780~1個10日以内出荷から90日以内出荷トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機。ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易。芯出し作業不要。小形設計。保守が容易極数4P使用作動油石油系作動油