絞り込み
吐出口径
  • 3/8(1)
  • 3/4(1)
  • 1-1/16(1)
  • 1-1/4(1)
  • Φ19(1)
  • Φ25.4(1)
  • Φ31.8(1)
  • Φ38.1(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 10.5(1)
  • 13.8(1)
  • 15.2(2)
  • 17.2(4)
  • 20.6(1)
ブランド
  • ダイキン工業
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(54)
  • NACHI(不二越)(21)
  • 油研工業(6)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出口径」から絞り込む
3/8(1)
3/4(1)
1-1/16(1)
1-1/4(1)
Φ19(1)
Φ25.4(1)
Φ31.8(1)
Φ38.1(1)
  • 小型単段ベーンポンプ ダイキン工業

    小型単段ベーンポンプ

    ダイキン工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。 高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。
    質量(kg)4.4種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形外形寸法(mm)116×123×118使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油吐出口径Rc3/8
  • DS用フート ダイキン工業

    DS用フート

    ダイキン工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番101-7101質量(kg)1.4
  • 高圧単段ベーンポンプ ダイキン工業

    高圧単段ベーンポンプ

    ダイキン工業
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    90日以内出荷
    低騒音_x000D_。高信頼_x000D_。ベーンとカムリングの摩耗を低減するため、減圧機構を採用し、高圧時での摩耗を低減しました。
  • 小形単段ベーンポンプ ダイキン工業

    小形単段ベーンポンプ

    ダイキン工業
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    翌日出荷
    吸込み口が広いため、吸込み抵抗が小さく低騒音です。_x000D_。クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定で、高速回転で使用する場合でも焼き付き、摩耗がなく、安定した高い効率を保ちます。_x000D_。吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。
  • 単段ベーンポンプ ダイキン工業

    単段ベーンポンプ

    ダイキン工業
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    90日以内出荷
    低騒音、低脈動。吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。_x000D_。高信頼性。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。
  • 単段ベーンポンプ ダイキン工業

    単段ベーンポンプ

    ダイキン工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    90日以内出荷
    低騒音、低脈動。吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。_x000D_。高信頼性。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。
  • ベーンポンプ高圧単段ベーンポンプ ダイキン工業

    ベーンポンプ高圧単段ベーンポンプ

    ダイキン工業
    ¥649,800~税込¥714,780~
    1台
    40日以内出荷から100日以内出荷
    低騒音_x000D_。高信頼_x000D_。ベーンとカムリングの摩耗を低減するため、減圧機構を採用し、高圧時での摩耗を低減しました。
  • ベーンポンプモータポンプ ダイキン工業

    ベーンポンプモータポンプ

    ダイキン工業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    45日以内出荷
    DS10P形ベーンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。_x000D_。直結方式のため、カップリング、保護カバー、ポンプベース、心出しが不要となり、ワンタッチで組付ができます。
  • 中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ ダイキン工業

    中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ

    ダイキン工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
    最低使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中圧カートリッジ型ベーンポンプ ダイキン工業

    中圧カートリッジ型ベーンポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間のご使用が可能です。 最高圧力20.6MPaまで対応したベーンポンプです。お客様の用途に合わせて、様々な産業機械にお使い頂けます。
    種類ベーンポンプ最高使用圧力(MPa)17.2使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
  • 中圧カートリッジ型ベーンポンプ ダイキン工業

    中圧カートリッジ型ベーンポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現しました。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間の使用が可能です。
    種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7
  • 小型中圧ベーンポンプ ダイキン工業

    小型中圧ベーンポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
    種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7
  • ベーンポンプ(DVシリーズ) ダイキン工業

    ベーンポンプ(DVシリーズ)

    ダイキン工業
    1台
    欠品中
    質量(kg)28種類単段ベーンポンプ取付方式フート取付形寸法L(mm)101.7(公差:0~-0.22)寸法H(mm)66.7最高使用圧力(MPa)一般作動油(R&O):8.5、耐摩耗性作動油:10.5、水・グリコール系:7、W/Oエマルション系:7寸法A(mm)235寸法F(mm)13寸法S(mm)100寸法D(mm)25.4寸法E(mm)140寸法B(mm)55寸法C(mm)54寸法X(mm)196.8寸法Z(mm)152寸法Y(mm)98.4寸法N(mm)27.7(公差:0~-0.2)使用流体石油系作動油寸法J(mm)16寸法G(mm)114.3寸法K(mm)186回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)寸法R(mm)200寸法U(mm)222寸法V(mm)111ポンプ容量形式:中形寸法T(Φmm)25.5吐出口径Rc1 1/4寸法P(Φmm)25.4(公差:0~-0.021)寸法AA(mm)76寸法AB(Φmm)14寸法AC(mm)15寸法AD(mm)4.76(公差:0~-0.03)寸法AE(Rc)1.5特性吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。
  • 小形単段ベーンポンプ ダイキン工業

    小形単段ベーンポンプ

    ダイキン工業
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    翌日出荷から90日以内出荷
  • フート ダイキン工業

    フート

    ダイキン工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 小型中圧ベーンポンプ ダイキン工業

    小型中圧ベーンポンプ

    ダイキン工業
    1台
    欠品中

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ベーンポンプ