絞り込み
定格電圧(V)
- AC230
- AC380/440/460(2)
- AC200/220(3)
- AC380/400/415(2)
- AC200(5)
- AC220(5)
- DC24(1)
ブランド
- ダイキン工業(2)

ロータポンプ
ダイキン工業¥219,847税込¥241,8321個20日以内出荷から60日以内出荷独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。仕様デザイン番号:30制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無ポンプ容量(cm3/rev)8電動機出力(kW)0.75商品タイプロータポンプ据付方式【ポンプ】縦取付型
ロータポンプ
ダイキン工業¥355,077税込¥390,5851個35日以内出荷から70日以内出荷独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。仕様デザイン番号:30商品タイプロータポンプ