絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 15.7
- 21(3)
- 28(1)
- 30(30)
ブランド
- 住友精密工業(1)
ギヤポンプとは、2つの歯車が噛み合って回転し、流体を吸引し圧力を上げて吐出するポンプ。産業用機械などの油圧回路に組み込まれて使用されます。ギヤポンプは構造が簡単でゴミなどの影響が少ないことが特徴です。多くのギヤポンプの定格圧力は17MPa程度ですが、ギア部の特許改良により最高使用圧力を30MPaまで上げた製品もあります。ギヤポンプは建設機械の油圧駆動用に車載され使用されますが、ボディの軽量化をはかった製品の特長は、アルミ合金材質の採用したことです。また、油圧の高圧運転を行う建設機械用に、ポンプ2台を直列に組み込み、吐出圧力を上げた製品もあります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
15.7
21(3)
28(1)
30(30)

油圧ポンプ QT 中圧ポンプ
住友精密工業¥87,980~税込¥96,778~1台5日以内出荷から74日以内出荷超低騒音性能。騒音レベルがきわめて低く、圧力や回転数が大きくなっても騒音値はほとんど変りません。また、内接ギヤポンプという構造に加えて特殊な歯形の採用により閉じ込み容積を極めて小さくしているため、音質はよく、運転音はまったく気になりません。すぐれた耐久性。シンプルな構造に加えて、部品の摺動面を強制的に潤滑しているため、部品同士の接触がなく、機能部品の摩耗はほとんどありません。したがって潤滑性の悪い油(水グライコール油等)を標準ポンプで使用(シャフトシールのみ変更)しても驚くほど摩耗量が少なく、高圧力(24.5MPa)でも使用できます。小さな脈動。脈動がほとんどないため、精密な速度制御を必要とするシステムに最適です。最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格圧力(MPa)13.7最高圧力(MPa)15.7