絞り込み
吐出口径
- 3/4
- 1/2(14)
- Φ8.9(7)
- Φ11(8)
- Φ12(8)
- Φ13(8)
- Φ14(8)
- Φ17(7)
- Φ18(10)
- Φ20(8)
- Φ24(10)
- Φ26(8)
- Φ28(8)
- Φ32(8)
- Φ36(8)
- Φ38(8)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
ギヤポンプとは、2つの歯車が噛み合って回転し、流体を吸引し圧力を上げて吐出するポンプ。産業用機械などの油圧回路に組み込まれて使用されます。ギヤポンプは構造が簡単でゴミなどの影響が少ないことが特徴です。多くのギヤポンプの定格圧力は17MPa程度ですが、ギア部の特許改良により最高使用圧力を30MPaまで上げた製品もあります。ギヤポンプは建設機械の油圧駆動用に車載され使用されますが、ボディの軽量化をはかった製品の特長は、アルミ合金材質の採用したことです。また、油圧の高圧運転を行う建設機械用に、ポンプ2台を直列に組み込み、吐出圧力を上げた製品もあります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP33 5.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥639,800税込¥703,7801個50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)電動機出力(kW)5.5
トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP33 3.7Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥529,800税込¥582,7801個50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)電動機出力(kW)3.7
トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 5.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥579,800税込¥637,7801個50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)、Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)電動機出力(kW)5.5
トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 3.7Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥479,800税込¥527,7801個50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)、Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)電動機出力(kW)3.7





















![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)