ギヤポンプとは、2つの歯車が噛み合って回転し、流体を吸引し圧力を上げて吐出するポンプ。産業用機械などの油圧回路に組み込まれて使用されます。ギヤポンプは構造が簡単でゴミなどの影響が少ないことが特徴です。多くのギヤポンプの定格圧力は17MPa程度ですが、ギア部の特許改良により最高使用圧力を30MPaまで上げた製品もあります。ギヤポンプは建設機械の油圧駆動用に車載され使用されますが、ボディの軽量化をはかった製品の特長は、アルミ合金材質の採用したことです。また、油圧の高圧運転を行う建設機械用に、ポンプ2台を直列に組み込み、吐出圧力を上げた製品もあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
  • 定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ ボッシュ・レックスロス

    定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ

    ボッシュ・レックスロス
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)25温度範囲(℃)-25~90最高圧力(MPa)瞬間:28フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • フランジキット NACHI(不二越)

    フランジキット

    NACHI(不二越)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    フランジINフランジ:IH03J-100080 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個ボルトINフランジ:TH-10×50 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-G35 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
  • IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ) NACHI(不二越)

    IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)

    NACHI(不二越)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • TCP用フランジ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    TCP用フランジ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • フランジキット NACHI(不二越)

    フランジキット

    NACHI(不二越)
    5,198税込5,718
    1台
    翌々日出荷
    フランジINフランジ:IH03J-100100 1個OUTフランジ:IH03J-100060 1個ボルトINフランジ:TH-10×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個OリングINフランジ:IB-G40 1個OUTフランジ:IB-G30 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
  • フランジキット NACHI(不二越)

    フランジキット

    NACHI(不二越)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    フランジINフランジ:IH03J-100040 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個OリングINフランジ:IB-P22 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-8 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個ボルトINフランジ:TH-8×45 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ギヤポンプ