絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(1)
- 25(1)
呼び
- 1/8
- 3/8(1)
- 3/4(2)
- 1"(1)
- 1-1/4(1)
- 3(13)
- 5(1)
- 6(7)
- 25(8)
ブランド
- NACHI(不二越)(1)
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(1)
25(1)

油圧モジュラーバルブ 二圧レデューシングバルブ OGS
NACHI(不二越)¥95,550~税込¥105,105~1個42日以内出荷・モジュラーバルブとは、油圧装置の集積化を目的として開発、設計されたもので、それぞれの機能をもったバルブを積重ねることにより、バルブ間の配管を不要にし、そのまま回路構成ができるようにしたものです。・省力化、省資源はもとより、装置のコンパクト化、信頼性向上など、あらゆる点ですぐれた特長をもつ独特なバルブシステムです。・各バルブの構造は基本的には従来のバルブと同じで、性能もほぼ同等です。・一部の回路を主回路より低い圧力で使用し、減圧する圧力を二圧(高圧・低圧)に切換えて制御する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。・一次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。用途区分 複合弁 品名 二圧レデューシングバルブ区分複合弁品名二圧レデューシングバルブ呼び径1/8最大流量(L/min)40制御ポートPデザイン30