絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 25(1)
呼び
  • 3/4
  • 1/8(1)
  • 3/8(1)
  • 1"(1)
  • 1-1/4(1)
  • 3(13)
  • 5(1)
  • 6(7)
  • 25(8)
ブランド
  • ダイキン工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
25(1)
  • 多目的弁低圧高応答減圧弁 ダイキン工業

    多目的弁低圧高応答減圧弁

    ダイキン工業
    ¥221,539税込¥243,693
    1台
    40日以内出荷
    ノーマルクローズ形でパイロット流量を弁の1次側から内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
    仕様●デザイン番号:10●ドレン量(L/min):0.5~0.6質量(kg)8.4種類C2形低圧減圧弁呼び径3/4最大流量(L/min)160最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方法ガスケット取付形適合流体りん酸エステル系作動油
  • 圧力制御弁減圧弁 ダイキン工業

    圧力制御弁減圧弁

    ダイキン工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    40日以内出荷から60日以内出荷
    一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
    種類Jシリーズ減圧弁適合流体りん酸エステル系作動油

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

油圧減圧弁