絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 21(7)
呼び
- 6(4)
定格流量(L/min)
- 120
- 5(2)
- 20(7)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(8)
- 50(3)
- 75(2)
- 80(1)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
21(7)

電流制御式減圧弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥199,800~税込¥219,780~1個50日以内出荷この弁はパイロット部の直流ソレノイドへの入力電流を制御することにより、圧力制御をおこなうものです。これにより、圧力は連続的、無段階に遠隔制御できます。 その結果、多段圧力制御、プログラム制御、遠隔制御などが容易におこなえ、省力化、自動化および油圧装置の簡略化をはかることができます。 バルブ本体と制御増幅器を分離できますので、苛酷な条件下でも使用できます。 プログラム制御がおこなえます。 サーボ弁にくらべて故障が少なく、取扱いや保守管理が容易です。 高応答です。仕様ヒステリシス:4%取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)38mm2/s時:1.5~21応答時間(秒)ステップ:0.2
減圧弁 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥79,980税込¥87,9781個45日以内出荷質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21制御ポートBバルブ種類積層弁
減圧弁 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥79,980税込¥87,9781個45日以内出荷質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120制御ポートAバルブ種類積層弁
減圧弁 Pポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥79,980税込¥87,9781個45日以内出荷質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁
バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥84,980税込¥93,4781個50日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥78,980税込¥86,8781個50日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥68,980税込¥75,8781個50日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21