絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 70(25)
最大流量(L/min)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 25(2)
  • 50(1)
  • 90(1)
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • ダイキン工業(216)
  • NACHI(不二越)(89)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(58)
  • 油研工業(44)
  • ダイキン潤滑機設(7)
  • 廣瀬バルブ(6)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(6)
  • エナパック(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
  • YUKEN(3)
  • ボッシュ・レックスロス(3)
  • Festo(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • 2方弁(シャットオフ弁) RIKEN(理研機器)

    2方弁(シャットオフ弁)

    RIKEN(理研機器)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁
  • ニードル弁 RIKEN(理研機器)

    ニードル弁

    RIKEN(理研機器)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類流量制御弁
  • KDシリーズ 小型2方弁・3方弁 RIKEN(理研機器)

    KDシリーズ 小型2方弁・3方弁

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.3最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)8バルブ種類方向制御弁
  • エア抜き弁 RIKEN(理研機器)

    エア抜き弁

    RIKEN(理研機器)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様エア抜き弁
  • RIKEN 手動切換弁 RIKEN(理研機器)

    RIKEN 手動切換弁

    RIKEN(理研機器)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
  • 4方3位置弁 RIKEN(理研機器)

    4方3位置弁

    RIKEN(理研機器)
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。 切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。 タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。 SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
  • 2方弁(シャットオフ弁) RIKEN(理研機器)

    2方弁(シャットオフ弁)

    RIKEN(理研機器)
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    回路の開閉に用いる弁です。加圧時のハンドル操作がスムーズに行われるよう、バランス型にしております。(VC-13Cは除く) 最高使用圧力70MPa
    質量(kg)6.2管接続口径1最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)150バルブ種類方向制御弁
  • Mシリーズパイロット操作チェック弁 RIKEN(理研機器)

    Mシリーズパイロット操作チェック弁

    RIKEN(理研機器)
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)4.4最高使用圧力(MPa)70クラッキング圧力(MPa)0.16流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3面積比(パイロット)9:1バルブ種類方向制御弁
  • 四方二位置弁 RIKEN(理研機器)

    四方二位置弁

    RIKEN(理研機器)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
    付属品OリングP9:4ヶ長さ(mm)ボルト差込:23概略質量(kg)6最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12ソレノイド数片ソレノイド(2位置)最高使用圧力(MPa)70名称油圧記号:ノーマルストレート許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
  • 方向制御弁用サブプレート RIKEN(理研機器)

    方向制御弁用サブプレート

    RIKEN(理研機器)
    44,980税込49,478
    1個
    26日以内出荷
    理研製ポンプユニットに一系統の回路を構成する際に使用します。 なお、MP-10 シリーズには専用のプレートが付属しています。 MPS-31AT は受注生産です。 MPS-31AT は A ラインと T ラインが接続されています。
    付属品取付ボルトMBH-50:4本、OリングAN6230-6:1ヶ、ファスナーシール:4ヶタイプ単動シリンダ用概略質量(kg)5最高使用圧力(MPa)70吐出口径Rc3/8
  • 4方電磁切換弁R46・R48シリーズ RIKEN(理研機器)

    4方電磁切換弁R46・R48シリーズ

    RIKEN(理研機器)
    329,800税込362,780
    1個
    26日以内出荷
    パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。
    ソレノイド数両ソレノイド(3位置)最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1圧力範囲(MPa)パイロット:1~7
  • 四方三位置弁 RIKEN(理研機器)

    四方三位置弁

    RIKEN(理研機器)
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
    付属品OリングP9:4ヶ長さ(mm)ボルト差込:23最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12ソレノイド数両ソレノイド(3位置)最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
  • KDシリーズ 小型2方弁・3方弁 RIKEN(理研機器)

    KDシリーズ 小型2方弁・3方弁

    RIKEN(理研機器)
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷
    コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 各機種バルブとプレートの組み合わせにより、多くの回路構成が容易にできます
    付属品【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T)概略質量(kg)1.3最大流量(L/min)8最高使用圧力(MPa)70
  • 4方2位置弁 RIKEN(理研機器)

    4方2位置弁

    RIKEN(理研機器)
    92,980税込102,278
    1個
    26日以内出荷
    Mシリーズを小型化し、約 50~70%軽量化しました。 DIN コネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4 方向)
    付属品Oリング P8:4ヶ型式ソレノイドバルブ最大流量(L/min)0~8MPa:6、8~70MPa:3ボルト長さ(mm)差込み:10最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
  • Eシリーズ手動方向切換弁(3方弁) RIKEN(理研機器)

    Eシリーズ手動方向切換弁(3方弁)

    RIKEN(理研機器)
    39,980税込43,978
    1個
    26日以内出荷
    EMP シリーズには、直接積層可能です。 SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。
    付属品【取付ボルト】EBH-60:4本【Oリング】P8:4 ヶ概略質量(kg)1.4最大流量(L/min)5最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
  • 方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) RIKEN(理研機器)

    方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型)

    RIKEN(理研機器)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 直流コイルのため、切り換え時の音はほとんどありません。 圧力バランス形のため、耐久性、信頼性に優れています。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 1次側、2次側どちらにも圧力がかけられます。 最高使用圧力70MPa
    質量(kg)7最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)20バルブ種類方向制御弁
  • パイロット操作チェック弁 RIKEN(理研機器)

    パイロット操作チェック弁

    RIKEN(理研機器)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。 1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.3面積比(パイロット)1:11バルブ種類方向制御弁
  • 4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ RIKEN(理研機器)

    4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ

    RIKEN(理研機器)
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 電磁弁とサブプレートの間には必ず接続管(A・B・P用3ヶ)が必要です。電磁弁ご購入の際にお求めください。(サブプレートと共に購入される場合には、サブプレートに接続管は付属します。) 最高使用圧力70MPa
    仕様センタバイパス電圧(V)AC200ソレノイド数両ソレノイド最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ RIKEN(理研機器)

    4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    使用頻度が高い場合は50MPa以下で使用してください。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70差込深さ(mm)(ボルト)23流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 4方3位置弁(チェック、カウンタバランス付) RIKEN(理研機器)

    4方3位置弁(チェック、カウンタバランス付)

    RIKEN(理研機器)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。 HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。 HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。 SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。 最高使用圧力70MPa
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
  • 3方弁 RIKEN(理研機器)

    3方弁

    RIKEN(理研機器)
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
    手動式はHV型、足踏み式はFV型です。どちらも単動シリンダに取付けて使用します。 Tポートに背圧がかからないよう直接タンクへ接続してください。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)5バルブ種類方向制御弁
  • 方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) サブプレート RIKEN(理研機器)

    方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) サブプレート

    RIKEN(理研機器)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    【GBP-24】単品で使用するためのベースプレートです。ポートはP・Tどちらでも加圧できます。 【GPS-23】ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。単品でも使用できます。 【GPS-24】 ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。
    仕様GSL専用プレート管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc
  • Mシリーズインラインフィルター RIKEN(理研機器)

    Mシリーズインラインフィルター

    RIKEN(理研機器)
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様バルブ用質量(kg)6最高使用圧力(MPa)70ろ過精度(μm)10クラッキング圧力(MPa)0.35流量(L/min)(最大)5
  • Mシリーズ4方手動方向切換弁 RIKEN(理研機器)

    Mシリーズ4方手動方向切換弁

    RIKEN(理研機器)
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)5.3最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
  • 4方電磁切換弁(スプール型) サブプレート RIKEN(理研機器)

    4方電磁切換弁(スプール型) サブプレート

    RIKEN(理研機器)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。 ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。 最高使用圧力70MPa
    仕様サブプレート最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc
  • 方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁(ポペット型) サブプレート RIKEN(理研機器)

    方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁(ポペット型) サブプレート

    RIKEN(理研機器)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様GSL専用プレートタイプベースプレート接続口径(Rc)1/2
  • 4方3位置弁 RIKEN(理研機器)

    4方3位置弁

    RIKEN(理研機器)
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)3バルブ種類方向制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

方向制御弁