絞り込み
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

プレッシャスイッチモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から93日以内出荷油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです 検出精度が高く高精度な回路制御ができます DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります A・B両ポート制御のW形があり、装置をコンパクトにできます
02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)
ダイキン工業¥479~税込¥527~1セット(4個)当日出荷から翌日出荷スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
システムスタック弁
ダイキン工業¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートPポートバルブ種類流量制御弁
モジュラースタック形絞り弁
ダイキン工業¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷から60日以内出荷02シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。種類モジュラースタック形絞り弁呼び径46026
モジュラースタック形減圧弁
ダイキン工業¥86,980税込¥95,6781個57日以内出荷06シリーズスタック形の減圧弁です。形式基本形式:モジュラースタック形減圧弁呼び径3/4適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートBポート
モジュラースタック形減圧弁
ダイキン工業¥55,980~税込¥61,578~1個40日以内出荷03シリーズスタック形減圧弁です。質量(kg)4種類モジュラースタック形減圧弁呼び径3/8最大流量(L/min)80適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
モジュラースタック形減圧弁
ダイキン工業¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷から60日以内出荷02シリーズスタック形減圧弁です。質量(kg)1.1種類モジュラースタック形減圧弁呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25圧力計接続口径Rc1/4
モジュラースタック形低圧減圧弁
ダイキン工業¥9,698税込¥10,6681個65日以内出荷02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。仕様デザイン番号:55種類モジュラースタック形低圧減圧弁呼び径46026適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
モジュラースタック形リリーフ弁
ダイキン工業¥59,980税込¥65,9781個62日以内出荷03シリーズスタック形のPポートリリーフ弁です。仕様●デザイン番号:40●オプション記号:圧力調整ハンドル形●ベント記号:ローベント形種類モジュラースタック形リリーフ弁呼び径46089圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])※~7[7~70]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートPポート
モジュラースタック形リリーフ弁
ダイキン工業¥37,980~税込¥41,778~1個47日以内出荷から62日以内出荷02シリーズスタック形リリーフ弁です。種類モジュラースタック形リリーフ弁呼び径46026取付方向【圧力調整ねじ】Bポート側調整
モジュラースタック形チェック弁
ダイキン工業¥37,980税込¥41,7781個66日以内出荷04シリーズスタック形のチェック弁です。仕様●デザイン番号:10●クラッキング圧力記号:0.5MPa(5kgf/cm2)種類モジュラースタック形チェック弁呼び径46024適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートAポート
モジュラースタック形チェック弁
ダイキン工業¥14,980~税込¥16,478~1個47日以内出荷から62日以内出荷02シリーズスタック形のチェック弁です。種類モジュラースタック形チェック弁呼び径46026
モジュラースタック形カウンタバランス弁
ダイキン工業¥39,980税込¥43,9781個62日以内出荷02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。仕様デザイン番号:60種類モジュラースタック形カウンタバランス弁呼び径46026圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7~14[7~140]取付方向【圧力調整ねじ】Bポート側調整適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートAポート
モジュラースタック弁高圧大流量シリーズ
ダイキン工業¥85,980~税込¥94,578~1台40日以内出荷から50日以内出荷06シリーズスタック形の減圧弁です。質量(kg)12.1形式基本形式:モジュラースタック形減圧弁呼び径3/4最高使用圧力(MPa)35
モジュラースタック弁高圧大流量シリーズ
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781台66日以内出荷06シリーズスタック形のA、Bポート絞り弁です。仕様デザイン番号:30種類モジュラースタック形絞り弁呼び径46085制御方式メータアウト制御適合流体りん酸エステル系作動油制御ポートA・Bポート
モジュラースタック弁 高圧シリーズ
ダイキン工業¥16,980税込¥18,6781台52日以内出荷02シリーズスタック形のP、Tポート絞り弁です。仕様●デザイン番号:MT-02※の場合●オプション記号:流量調整ねじ形●チェック弁記号:チェック弁無種類モジュラースタック形絞り弁呼び径46026取付方向【流量調整ねじ】Aポート側調整適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートPポート
モジュラースタック弁 06シリーズ
ダイキン工業¥94,980税込¥104,4781台62日以内出荷モジュラースタック弁 06シリーズです。仕様デザイン番号:11質量(kg)11形式基本形式:モジュラースタック形圧力制御弁呼び径46085圧力調整範囲(MPa)3.5~14機能シーケンス弁制御ポートPポート
モジュラースタック弁 04シリーズ
ダイキン工業¥66,980税込¥73,6781台62日以内出荷04シリーズスタック形減圧弁です。仕様●デザイン番号:10●ドレン:外部ドレン形(Yポート連通形)種類モジュラースタック形減圧弁呼び径46024圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートPポート配管接続口径接続口G1/4Oリングボス(JIS B 2351)
モジュラースタック弁 04シリーズ
ダイキン工業¥62,980税込¥69,2781台62日以内出荷04シリーズスタック形の直動形A、Bポートリリーフ弁です。仕様デザイン番号:10種類モジュラースタック形直動形リリーフ弁(サージ圧力吸収弁)呼び径46024圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートA・Bポート
モジュラースタック弁 04シリーズ
ダイキン工業¥49,980~税込¥54,978~1台62日以内出荷04シリーズスタック形のチェック弁です。仕様●デザイン番号:10●クラッキング圧力記号:0.04MPa(0.4kgf/cm2)種類モジュラースタック形チェック弁呼び径46024適合流体りん酸エステル系作動油
モジュラースタック弁 04シリーズ
ダイキン工業¥54,980~税込¥60,478~1台62日以内出荷04シリーズスタック形のPポートリリーフ弁です。種類モジュラースタック形リリーフ弁呼び径46024圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートPポート配管接続口径接続口G1/4 Oリングボス(JIS B 2351)
モジュラースタック弁 04シリーズ
ダイキン工業¥99,980~税込¥109,978~1台66日以内出荷から77日以内出荷04シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。仕様デザイン番号:10質量(kg)11種類モジュラースタック形流量調整弁呼び径1/2最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)【チェック弁】0.1制御流量(L/min)200
モジュラースタック弁 03シリーズ
ダイキン工業¥77,980税込¥85,7781台40日以内出荷03シリーズスタック形減圧弁です。質量(kg)4種類モジュラースタック形減圧弁呼び径3/8最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)16圧力調整範囲(MPa)0.3~7適合流体りん酸エステル系作動油制御ポートAポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転2.5[25]/1回転
モジュラースタック弁 03シリーズ
ダイキン工業¥45,980~税込¥50,578~1台52日以内出荷から62日以内出荷03シリーズスタック形のPポートリリーフ弁です。種類モジュラースタック形リリーフ弁呼び径46089圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートPポート
モジュラースタック弁 03シリーズ
ダイキン工業¥36,980~税込¥40,678~1台40日以内出荷03シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。形式基本形式:モジュラースタック形絞り弁呼び径3/8最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)【チェック弁】0.16制御ポートA・Bポート
モジュラースタック弁 03シリーズ
ダイキン工業¥149,800税込¥164,7801台50日以内出荷03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。仕様デザイン番号:45種類モジュラースタック形流量調整弁呼び径46089制御方式メータイン制御適合流体りん酸エステル系作動油制御ポートA・Bポート
モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥29,980~税込¥32,978~1台20日以内出荷から60日以内出荷02シリーズスタック形減圧弁です。種類モジュラースタック形減圧弁呼び径1/4圧力計接続口径Rc1/4
モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥37,980~税込¥41,778~1台62日以内出荷から77日以内出荷02シリーズスタック形リリーフ弁です。仕様デザイン番号:[55]25MPa{250kgf/cm2}シリーズ種類モジュラースタック形リリーフ弁呼び径46026圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])※~7[※~70]
モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥63,980~税込¥70,378~1台40日以内出荷02シリーズスタック形の電磁弁付低圧減圧弁です。種類モジュラースタック形電磁弁付低圧減圧弁呼び径1/4制御方式2圧制御(消磁時高圧)最大流量(L/min)40調整圧力(MPa)低圧側最高:3.4、高圧側最高:7適合流体石油系作動油
モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥37,980~税込¥41,778~1台47日以内出荷02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。種類モジュラースタック形低圧減圧弁呼び径46026圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781台62日以内出荷02シリーズスタック形のチェック弁です。仕様●デザイン番号:25MPa(250kgf/cm2)シリーズ●クラッキング圧力記号:0.05Mpa(0.5kgf/cm2)種類モジュラースタック形チェック弁呼び径46026適合流体りん酸エステル系作動油制御ポートA・Bポート
モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781台60日以内出荷02シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。仕様●デザイン番号:25MPa(250kgf/cm2)シリーズ●オプション記号:流量調整ハンドル形(55デザインにのみ適用)種類モジュラースタック形絞り弁呼び径46026制御方式メータイン制御適合流体りん酸エステル系作動油制御ポートA・Bポート
モジュラースタック弁 02シリーズ
ダイキン工業¥74,980~税込¥82,478~1台62日以内出荷02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。仕様デザイン番号:55種類モジュラースタック形流量調整弁呼び径46026適合流体りん酸エステル系作動油
フロコン
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801個62日以内出荷04シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。仕様デザイン番号:10質量(kg)11種類モジュラースタック形流量調整弁呼び径1/2制御方式メータイン制御最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)【チェック弁】0.1適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御流量(L/min)200制御ポートA・Bポート
02シリーズスタック形 低圧減圧弁
ダイキン工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。仕様ドレン記号:内部ドレン形質量(kg)1.4形式モジュラースタック形低圧減圧弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35]取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.89[8.9]/1回転