絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 25
  • 21(4)
  • 31.5(2)
  • 35(3)
ブランド
  • ダイキン工業(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 油研工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マニホールドブロックとは、金属ブロックに穴を開け、それぞれの穴の位置に電磁弁などを取り付け、機器間を配管で繋がずにブロックの穴の間で油の流路を作るユニット。モジュラースタック弁・電磁弁などを組み合わせ、マニホールドブロックに接続することで、数系統の油圧流路の構成が可能です。電磁弁用サブプレートは、電磁弁の流路に合わせて作られた専用のマニホールドブロックで、リリーフ弁や減圧弁などいろいろな弁の動作に合わせたサブプレートがあります。圧力は7Mpaから25Mpa程度まで使用が可能です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
21(4)
25
31.5(2)
35(3)
  • モジュラー弁用ベースプレート 油研工業

    モジュラー弁用ベースプレート

    油研工業
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から70日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25
  • ゲージ取り出しブロック NACHI(不二越)

    ゲージ取り出しブロック

    NACHI(不二越)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    Pポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。
    質量(kg)0.6取付方式ガスケット取付形呼び径1/8最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255)
  • マニホールドブロック ダイキン工業

    マニホールドブロック

    ダイキン工業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
    仕様マニホールドブロック最高使用圧力(MPa)25
  • ブロッキングプレート 油研工業

    ブロッキングプレート

    油研工業
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。
    質量(kg)約1.2最大流量(L/min)70呼び3最高使用圧力(MPa)25プレートプロッキングプレート
  • ベースプレート 油研工業

    ベースプレート

    油研工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25
  • 02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型) ダイキン工業

    02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型)

    ダイキン工業
    63,980税込70,378
    1個
    翌日出荷
    02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
    形式マニホールドブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
  • 02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(パーカ付) ダイキン工業

    02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(パーカ付)

    ダイキン工業
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
    形式マニホールドブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
  • 02シリーズスタック形 バイパスブロック ダイキン工業

    02シリーズスタック形 バイパスブロック

    ダイキン工業
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
    質量(kg)0.8形式バイパスブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • 02シリーズスタック弁 バイパスブロック ダイキン工業

    02シリーズスタック弁 バイパスブロック

    ダイキン工業
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
    質量(kg)0.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40
  • ゲージ取り出しブロック NACHI(不二越)

    ゲージ取り出しブロック

    NACHI(不二越)
    6,229税込6,852
    1台
    翌々日出荷
    A、Bポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。
    質量(kg)0.6取付方式ガスケット取付形呼び径1/8最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255)
  • 閉止プレート NACHI(不二越)

    閉止プレート

    NACHI(不二越)
    5,697税込6,267
    1台
    当日出荷
    不用になった回路を閉鎖したり、リリーフモジュラーバルブを単独で使用したりするためのモジュラーバルブ用プレートです。
    質量(kg)0.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形
  • ベースブロック NACHI(不二越)

    ベースブロック

    NACHI(不二越)
    35,253税込38,778
    1台
    翌々日出荷
    ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
    管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)80
  • ベースブロック NACHI(不二越)

    ベースブロック

    NACHI(不二越)
    17,671税込19,438
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)40

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールドブロック