絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 21
- 1.96(8)
- 7(21)
- 10(1)
- 10.5(3)
- 14(21)
- 15.7(1)
- 20.6(1)
- 20.7(1)
- 24.5(1)
- 25(47)
- 28(2)
- 31.5(3)
- 34.5(2)
- 35(10)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(4)
- 72(7)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
呼び
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 2(6)
- 3(12)
- 4(4)
- 6(18)
- 10(1)
- 25(1)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(27)
- ダイキン工業(15)
- NACHI(不二越)(10)
- 廣瀬バルブ(7)
- 油研工業(2)
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
1.96(8)
7(21)
10.5(3)
14(21)
21
25(47)
31.5(3)
35(10)
70(4)
72(7)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る

流量調整弁
油研工業¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から76日以内出荷圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形)
ダイキン工業¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌日出荷圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ネジ接続形)
ダイキン工業¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)
NACHI(不二越)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。 負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、 反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。呼び3/8B最高使用圧力(MPa)21接続ねじRcクラッキング圧力(MPa)0.1以下流量調整範囲(L/min)1~23最低作動圧力(MPa)0.6
ストップバルブ
廣瀬バルブ¥15,980~税込¥17,578~1個24日以内出荷から34日以内出荷流体の流れを止めるバルブです。 全閉時には流体の流れを完全に遮断致します。使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。バルブ種類流量制御弁
流量調整弁
ダイキン工業¥61,980~税込¥68,178~1個ほか翌日出荷圧力・温度補償付のため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無バルブ種類流量制御弁
圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)
廣瀬バルブ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から27日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ
NACHI(不二越)¥69,980税込¥76,9781台93日以内出荷管接続口径3/4最大流量(L/min)170最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類圧力制御弁
高圧ストップ弁 ガスケット結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個40日以内出荷主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。最高使用圧力(MPa)21
高圧ストップ弁 スレッド結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥19,980~税込¥21,978~1個40日以内出荷主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。最高使用圧力(MPa)21
電流制御式流量調整弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥429,800~税込¥472,780~1個55日以内出荷から60日以内出荷ソレノイドヘの入力電流により流量を無段階に遠隔制御します。またアクチュエータを最適なパターンで任意に速度制御します。 絞り開度を検知して制御増幅器にフィードバックするのでヒステリシスはほとんどなく高度な制御ができます。 入口・出口の圧力変動および油温変化に影響されない安定した流量制御ができます。 ゴミに強いので作動油は通常の管理で使用できます。 取付寸法はISOに準拠しています。取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21応差(ヒステリシス)2%以下許容背圧(MPa[kgf/cm2])ドレンポート:0.03最小差圧(MPa)必要:1.2
電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータイン制御
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥589,800~税込¥648,780~1個60日以内出荷この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。質量(kg)35取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)150呼び6最高使用圧力(MPa)21許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータアウト制御
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥589,800~税込¥648,780~1個60日以内出荷この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。仕様内部フィードバック付質量(kg)35取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)150呼び6最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)ドレン:3.5以下許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2絞りメータアウト、可変絞り形
電流制御式方向・流量制御弁 03型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥429,800税込¥472,7801個50日以内出荷この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。質量(kg)12.6取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)60呼び3最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)リリーフ弁:3.5~21流量(L/min)ドレン:3以下、Pポートへの供給:80許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2絞りメータイン、負荷圧力感応形
電流制御式リリーフ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980~税込¥109,978~1個50日以内出荷油圧回路の圧力を連続的、無段階に遠隔制御することを目的として開発されたこの 電流制御式リリーフ弁は、圧力設定を制御増幅器によりパイロット部のDCソレノイ ドへの入力電流を制御し、ソレノイド吸引力によって直接ポペットを圧して圧力を設 定する方法をとっています。これにより、最高使用圧力多段制御を行なう場合、電流 制御式リリーフ弁を使用すれば1台ですむため、油圧装置の簡略化を図ることがで きます。 高応答です。 リリーフ弁と制御増幅器を分離できますので、苛酷な使用条件下でも使用できます。 プログラム制御が行えます。 サーボ弁にくらべてゴミの影響を受けにくいので故障が少なく、保守管理も容易です。仕様ヒステリシス:4%取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21
シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥219,800税込¥241,7801個60日以内出荷この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)1バルブ種類流量制御弁
流量調整弁 圧力・温度補償付 06型 ジャンピング防止付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥209,800~税込¥230,780~1個50日以内出荷この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。質量(kg)15取付方式ガスケット結合形呼び6最高使用圧力(MPa)21機構ジャンピング防止:付き流量調整範囲(L/min)2 ~ 120バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)120
流量調整弁 圧力・温度補償付 06型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥199,800~税込¥219,780~1個50日以内出荷この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。質量(kg)15取付方式ガスケット結合形呼び6最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)2 ~ 120バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)120
流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジャンピング防止付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥139,800~税込¥153,780~1個50日以内出荷この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3最高使用圧力(MPa)21機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)80
流量調整弁 圧力・温度補償付 03型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980~税込¥109,978~1個50日以内出荷この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)80
流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥84,980~税込¥93,478~1個40日以内出荷この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)21機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
流量調整弁 圧力・温度補償付 02型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥69,980~税込¥76,978~1個30日以内出荷この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)21バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
可変絞り弁 フランジ結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980~税込¥57,178~1個50日以内出荷この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧 力差が変動しますと通過流量は変化します。 入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合 に適しています。質量(kg)5.5取付方式フランジ結合形最高使用圧力(MPa)21バルブ種類流量制御弁
圧力温度補償付流量調整弁 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800税込¥175,7801個45日以内出荷質量(kg)16最大流量(L/min)106呼び06最高使用圧力(MPa)21機能圧力温度補償付流量調整範囲(L/min)2.0~106制御ポートBバルブ種類積層タイプ
圧力温度補償付流量調整弁 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800税込¥175,7801個45日以内出荷質量(kg)16最大流量(L/min)106呼び06最高使用圧力(MPa)21機能圧力温度補償付流量調整範囲(L/min)2.0~106制御ポートAバルブ種類積層タイプ
圧力温度補償付流量調整弁 Pポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥149,800税込¥164,7801個45日以内出荷質量(kg)16最大流量(L/min)106呼び06最高使用圧力(MPa)21機能圧力温度補償付流量調整範囲(L/min)2.0~106制御ポートPバルブ種類積層タイプ
絞り弁 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980税込¥57,1781個45日以内出荷質量(kg)12最大流量(L/min)190呼び06最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)1.0~190制御ポートBバルブ種類積層タイプ
絞り弁 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980税込¥57,1781個45日以内出荷質量(kg)12最大流量(L/min)190呼び06最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)1.0~190制御ポートAバルブ種類積層タイプ
絞り弁 Pポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥42,980税込¥47,2781個45日以内出荷質量(kg)10.5最大流量(L/min)190呼び06最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)1.0~190制御ポートPバルブ種類積層タイプ
流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付)
ダイキン工業¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付質量(kg)3.9形式Jシリーズ流量調整弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式ガスケット取付形流量(L/min)自由流れ:30適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]制御流量(L/min)最大:30流量調整範囲(L/min)~30
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥47,980~税込¥52,778~1個21日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型をシリーズUP致しました。 標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能としました。バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥47,980~税込¥52,778~1個31日以内出荷から47日以内出荷この弁はパイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シーケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)6.5構造ダイレクト形最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷から31日以内出荷カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。質量(kg)1.4構造ダイレクト形バルブ種類流量制御弁