絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 35
- 1.96(8)
- 7(20)
- 10(1)
- 10.5(2)
- 14(21)
- 15.7(1)
- 20.6(1)
- 20.7(1)
- 21(61)
- 24.5(1)
- 25(47)
- 28(2)
- 31.5(3)
- 34.5(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(4)
- 72(7)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
呼び
- 1/4(1)
ブランド
- ダイキン工業(4)
- NACHI(不二越)(3)
- 廣瀬バルブ(2)
- エナパック(1)
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
1.96(8)
7(20)
14(21)
21(61)
25(47)
31.5(3)
35
60(2)
70(4)
72(7)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る

ストップバルブ
廣瀬バルブ¥66,980~税込¥73,678~1個34日以内出荷から64日以内出荷流体の流れを止めるバルブです。 全閉時には流体の流れを完全に遮断致します。最高使用圧力(MPa)35ねじの種類-使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
スタック形 減圧形圧力補償弁(KSP用)
ダイキン工業¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。質量(kg)2形式モジュラースタック形減圧形圧力補償弁呼び径1/4最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]圧力(MPa[kgf/cm2])差圧記号:1.5[15]制御ポートA、Bポート
02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁
ダイキン工業¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌日出荷管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40調整ねじBポート側調節
06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業¥67,980税込¥74,7781個翌日出荷から5日以内出荷マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。仕様メータアウト制御質量(kg)13.6管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]制御ポートA・Bポート
02シリーズスタック形 ブレーキ弁
ダイキン工業¥44,980税込¥49,4781個91日以内出荷質量(kg)1.5管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)20制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転6.3[63]/1回転バルブ種類流量制御弁
油圧バルブ (RIS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ
NACHI(不二越)¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁