絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 14(1)
- 15.7(1)
- 20.6(1)
- 21(2)
- 24.5(1)
- 25(6)
- 31.5(1)
呼び
- 1"(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 6(1)
- 10(1)
ブランド
- 油研工業
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(76)
- ダイキン工業(39)
- RS PRO(37)
- NACHI(不二越)(35)
- 廣瀬バルブ(10)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](10)
- ボッシュ・レックスロス(10)
- 大阪ジャッキ製作所(8)
- ニューマシン(8)
- エナパック(5)
- ParkerTAIYO(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- YUKEN(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- 正和(1)
特価
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
14(1)
15.7(1)
20.6(1)
21(2)
24.5(1)
25(6)
31.5(1)

流量調整弁
油研工業¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から76日以内出荷圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
流量制御弁 EHDFG
油研工業¥469,800税込¥516,7801個翌々日出荷この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形最高使用圧力(MPa)15.7定格流量(L/min)280繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)30最低パイロット圧力(MPa)1.5供給電圧(V)DC±24
40Ωシリーズ流量制御弁用パワー増幅器
油研工業¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷から90日以内出荷40Ωソレノイド搭載の比例電磁式流量制御弁の駆動用アンプ・加減速信号形仕様●ディザ:固定●加減速勾配:0.05~1s/100mA●機能形式:加減速信号形●負荷(Ω):40温度(℃)設置場所:0~50電源電圧(V)AC200/220消費電力(VA)90最大出力電流(A)0.8
流量制御弁 EHDFG
油研工業¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。最高使用圧力(MPa)25繰返し性1%以下供給電圧(V)DC24
40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁
油研工業¥149,800~税込¥164,780~1個70日以内出荷から100日以内出荷設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。 アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。 なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。繰返し性1%以下