絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 24.5
- 0.5~6.9(1)
- 0.7(1)
- 1.0~15.7(1)
- 1.2~24.5(1)
- 7(4)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 21(49)
- 25(52)
- 28(2)
- 30(3)
- 31.5(13)
- 35(26)
- 40(2)
- 50(9)
- 70(9)
- 72(9)
- 200(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 油研工業(3)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(4)
21(49)
25(52)
30(3)
31.5(13)
35(26)
50(9)
70(9)
72(9)
200(4)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る

Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁
油研工業¥64,980~税込¥71,478~1個70日以内出荷小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)24.5コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)0.3
Eシリーズ比例電磁式リリーフ弁
油研工業¥139,800~税込¥153,780~1個70日以内出荷から90日以内出荷小型。高性能。低騒音最高使用圧力(MPa)24.5繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)3
Eシリーズ比例電磁式リリーフ付減圧弁
油研工業¥169,800~税込¥186,780~1個90日以内出荷から100日以内出荷高応答。高性能。リリーフ機能付最高使用圧力(MPa)24.5繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70