絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 24.5
- 1.96(8)
- 7(49)
- 10(13)
- 10.5(5)
- 14(49)
- 15(3)
- 16(14)
- 21(264)
- 25(279)
- 28(4)
- 30(4)
- 31.5(24)
- 34.5(3)
- 35(166)
- 35[350](5C/66C/51Cは25[250])(8)
- 50(11)
- 70(47)
- 72(19)
- 200(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 油研工業(6)
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電磁切替弁付リリーフ弁
油研工業¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から104日以内出荷リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁
油研工業¥64,980~税込¥71,478~1個70日以内出荷小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)24.5コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)0.3
Eシリーズ比例電磁式リリーフ弁
油研工業¥139,800~税込¥153,780~1個70日以内出荷から90日以内出荷小型。高性能。低騒音最高使用圧力(MPa)24.5繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)3
Eシリーズ比例電磁式リリーフ付減圧弁
油研工業¥169,800~税込¥186,780~1個90日以内出荷から100日以内出荷高応答。高性能。リリーフ機能付最高使用圧力(MPa)24.5繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁
油研工業¥199,800税込¥219,7801個70日以内出荷から100日以内出荷設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。 アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。 なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。繰返し性1%以下
比例電磁式パイロットリリーフ弁
油研工業¥69,980税込¥76,9781個97日以内出荷小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。用途リリーフ弁のベントコントロール用仕様安全弁付質量(kg)2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)24.5接続方式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9流量(L/min)0.3~2繰返し性1%以下応差(ヒステリシス)3%以下定格電流(mA)800コイル抵抗(Ω)10バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁