カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(19)
- 0.5~1未満(73)
- 1~2未満(219)
- 2~3未満(199)
- 3~4未満(25)
- 4~5未満(39)
- 5~6未満(7)
- 6~7未満(124)
- 8~9未満(3)
- 9~10未満(9)
- 10~20未満(40)
- 20~30未満(29)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(28)
- 60~70未満(26)
- 70~80未満(10)
- 90~100未満(13)
- 100~200未満(25)
- 200~300未満(19)
- 300以上(16)
- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)をもっと見る
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・幅(mm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(mm)
12・14・15・15.8・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(16)
- ニチフ(165)
- エスコ(154)
- TRUSCO(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(64)
- JST(日本圧着端子製造)(58)
- DST(大同端子製造)(54)
- 東神電気(49)
- ELPA(45)
- オーム電機(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- 冨士端子工業(22)
- ストロングホールド(21)
- フエニックス・コンタクト(19)
- ワゴジャパン(17)
- ワイドミュラー(8)
- 明工社(7)
- アメリカン電機(6)
- 日本モレックス(molex)(6)
- イチネンTASCO(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ニチフ・エスコ・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・東神電気・ELPA・オーム電機・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・冨士端子工業・ストロングホールド・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン・ワイドミュラー・明工社・アメリカン電機・日本モレックス(molex)・イチネンTASCO・ブランドをもっと見る
3ページ目: 圧着端子
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から71日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
差込接続端子 250形 オス
(3件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(100個)当日出荷寸法L(mm)23.5定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.35材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(100個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から56日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)難燃性UL94 V-2特性難燃
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(35個)ほか当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
圧接形中継コネクタ NDCシリーズ
ニチフ(1件のレビュー)¥619税込¥6811セット(20個)当日出荷トラスコ品番123-3367材質ポリカーボネート長さ(mm)25.2(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)26色黒高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)21.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
差込接続端子 250露出形 メス
(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1箱(100個)当日出荷定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
ニチフ¥119~税込¥131~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
差込形接続端子 F形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン
ニチフ¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から61日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
ビニル絶縁付ギボシ接続子
JST(日本圧着端子製造)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300端子形状PCE形材質(絶縁体)PVC難燃性UL94 V-0特性難燃
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-10 100個入
TRUSCO¥499税込¥5491袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7875材質銅(すずメッキ)色ホワイト寸法L(mm)18寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-45RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20
絶縁丸型圧着端子
オーム電機¥128~税込¥141~1袋(7個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニール材質(端子)銅/スズメッキ
差込形分岐用接続端子
ニチフ¥3,098税込¥3,4081箱(100個)当日出荷RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.9種類差込型接続端子端子形状差込形寸法t(mm)0.8寸法B(mm)6.9寸法B1(mm)6.35
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から41日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
差込み形ピン端子
ニチフ¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン色赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2