絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・幅(mm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・15.8・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ニチフ・エスコ・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・東神電気・ELPA・オーム電機・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・冨士端子工業・ストロングホールド・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン・ワイドミュラー・明工社・アメリカン電機・日本モレックス(molex)・イチネンTASCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 圧着端子

897件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • /(3200519) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200519) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    ¥819税込¥901
    1袋(100個)
    当日出荷
    色グレー端子形状棒形
  • 接続コネクタ 差込形ピン端子 ニチフ

    接続コネクタ 差込形ピン端子

    ニチフ
    ¥50税込¥55
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG18~16入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタル端子BML PANDUIT(パンドウイット)

    バイメタル端子BML

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。端子内部にはコンパウンドが内包されております。
    用途一般的な銅製機器とアルミ電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状丸形
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子(フェルール) ワゴジャパン

    圧着端子(フェルール)

    ワゴジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。
    材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)全長(mm)12.5寸法L(mm)12.5寸法L1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 フエニックス・コンタクト

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)

    ワイドミュラー
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
    用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。トラスコ品番449-6337材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)全長(mm)12色灰内寸(mm)1.5寸法L2(mm)8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.14RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.14適合電線範囲 AWG(#)26
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続に全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン色乳白電線抱合範囲AWG(#)16-14内寸(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • 平坦接続子(CE) ELPA

    平坦接続子(CE)

    ELPA
    ¥853~税込¥938~
    1個
    翌々日出荷
  • 絶縁丸型圧着端子 ELPA

    絶縁丸型圧着端子

    ELPA
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ
    ¥1,170~税込¥1,287~
    1箱(100個)ほか
    翌日出荷
    圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm

    ニチフ
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(100個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番831-4429材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート全長(mm)21.9色透明定格電圧(V)600外径(Φmm)8.1電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数(個)パック:100RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
  • ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド

    ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型

    ストロングホールド
    ¥599~税込¥659~
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)20サイズタブ:.187×.032定格電圧(V)300外径(Φmm)4.8最高使用温度(℃)105
  • ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q ストロングホールド

    ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q

    ストロングホールド
    ¥799税込¥879
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。トラスコ品番249-9455材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:8.6形状メス全長(mm)24.3色黄サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)12~10内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)90電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0スタッド径(Φmm)なし
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-10 100個入

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1442色レッド寸法L(mm)17.1寸法L1(mm)10寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-02RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入

    TRUSCO
    ¥749税込¥824
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1435材質銅(すずメッキ)色レッド寸法L(mm)15.1寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-01RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-8 100個入

    TRUSCO
    ¥719税込¥791
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1439色グレー寸法L(mm)14.7寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)1.8寸法D2(mm)2.1耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-07RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7887色イエロー寸法L(mm)34寸法L1(mm)22寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-66適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7902材質銅(すずメッキ)色イエロー寸法L(mm)28寸法L1(mm)16寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-65RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-6 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-6 100個入

    TRUSCO
    ¥439税込¥483
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7903材質絶縁スリーブ:ナイロン色グレー寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-88RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-8 100個入

    TRUSCO
    ¥469税込¥516
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7885材質銅(すずメッキ)色ホワイト寸法L(mm)16寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-44RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20
  • 平形差込端子 M型 TRUSCO

    平形差込端子 M型

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(40個)
    当日出荷
    M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
    用途中間接続端子として。トラスコ品番249-9509材質黄銅(電気すずめっき)全長(mm)19.2色銀タイプM型電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(30個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番250-5662材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)19.4色赤定格電圧(V)600外径(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
  • 絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形) TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。
    用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。トラスコ品番250-8337全長(mm)25色赤透明定格電圧(V)300内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥329税込¥362
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)27.0寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)8.25寸法D(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)12~10寸法B(mm)9.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)5.3公称断面積(mm2)5.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)黄適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径5
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥349税込¥384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)21.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)青適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4S
  • Y型端子 Y2-3 オーム電機

    Y型端子 Y2-3

    オーム電機
    ¥168税込¥185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
  • Y型端子 Y1.25-4S オーム電機

    Y型端子 Y1.25-4S

    オーム電機
    ¥158税込¥174
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
  • フェルール(200pcs) ニチフ

    フェルール(200pcs)

    ニチフ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(200個)
    3日以内出荷から13日以内出荷
    接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
    用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
  • 裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付 ニチフ

    裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付

    ニチフ
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(50個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル色シルバー質量(g)30外形寸法(mm)1.2電線抱合範囲AWG(#)24~20内寸(mm)1適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
  • スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スプライス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    エレクトロタップ スプライス 単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。 耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。 電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。
    用途自動車 娯楽機器 機器配線・分岐 補修用途使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子(CB形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(CB形)

    DST(大同端子製造)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線の接続に。トラスコ品番206-5745全長(mm)36.7材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)1169外形寸法(mm)13.4電線抱合範囲AWG(#)2内寸(mm)9.4電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42スタッド径(Φmm)8.4
  • 裸圧着端子 棒状形 DST(大同端子製造)

    裸圧着端子 棒状形

    DST(大同端子製造)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    舌部形状が棒状である棒形端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
  • 裸圧着端子 イチネンTASCO

    裸圧着端子

    イチネンTASCO
    ¥749~税込¥824~
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形
  • TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 透明 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 透明

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様最小ケーブル径 = 1.3mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明CWT 38編組ケーブル端子. これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
  • RS Pro はんだスリーブ, スリーブ長さ 24.5mm, 青 GASTシリーズ RS PRO

    RS Pro はんだスリーブ, スリーブ長さ 24.5mm, 青 GASTシリーズ

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 24.5mm材質 = 低密度ポリエチレン耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃量 = 1色 = 青RSはんだスリーブ. この熱収縮可能スリーブは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このはんだスリーブは、0.5 → 22 mm2のケーブル径に適した幅広いサイズを取り揃えています。各種取り合わせキットもあります。. 特長と利点 ; 収縮率2:1 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平端子用絶縁キャップ TRUSCO

    平端子用絶縁キャップ

    TRUSCO
    ¥259税込¥285
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール色透明最高使用温度(℃)-20~60
  • 圧接形終端コネクタ ニチフ

    圧接形終端コネクタ

    ニチフ
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(30個)
    当日出荷
    トラスコ品番114-2142材質ポリカーボネート(PC)質量(g)27

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子