絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・15.8・16・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・ニチフ・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・東神電気・ELPA・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・オーム電機・冨士端子工業・ストロングホールド・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン・JAPPY・ワイドミュラー・明工社・アメリカン電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 圧着端子

1,329件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 38-12.0 [丸形]裸圧着端子(20個) エスコ

    38-12.0 [丸形]裸圧着端子(20個)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MA-81幅(mm)22全長(mm)42.7種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF

    DST(大同端子製造)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 棒端子(TUB-2.0) ELPA

    棒端子(TUB-2.0)

    ELPA(1件のレビュー)
    256税込282
    1個
    当日出荷
    TUB-2.0
    全長(mm)17種類裸圧着端子端子形状棒形寸法D(Φmm)4.1寸法E(mm)5.0寸法d1(Φmm)2.4寸法d2(Φmm)1.9適合電線範囲 撚線(mm2)1.04~2.63
  • 棒端子(TUB-1.25) ELPA

    棒端子(TUB-1.25)

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    TUB-1.25
    全長(mm)17種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    19,980税込21,978
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーロックコネクタ用端子 ニチフ

    イージーロックコネクタ用端子

    ニチフ
    6,698税込7,368
    1箱(500個)
    当日出荷
    種類イージーロックコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)コンタクト保持力50N以上UL規格取得CSA規格取得耐電圧(V)2000
  • 板型圧着端子(SPF型) 冨士端子工業

    板型圧着端子(SPF型)

    冨士端子工業
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状板形
  • /(3200519) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200519) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    819税込901
    1袋(100個)
    当日出荷
    グレー端子形状棒形
  • /(3200933) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200933) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    ホワイト端子形状棒形
  • 裸圧着端子丸型 東洋技研

    裸圧着端子丸型

    東洋技研
    389税込428
    1セット(10枚)
    欠品中
    種類裸圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子(R形) 銅線用 アメリカン電機

    圧着端子(R形) 銅線用

    アメリカン電機
    1,598税込1,758
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
    種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1箱(250個)ほか
    5日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    タイプ梱包:ボックス
  • フェルール端子セット エスコ

    フェルール端子セット

    エスコ
    14,200税込15,620
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:(カラー:適合電線径、スリーブ長) ライトブルー:0.25mm2、6mm、ライトブルー:0.25mm2、8mm、ターコイズ:0.34mm2、6mm、ターコイズ:0.34mm2、8mm、白:0.5mm2、8mm、白:0.5mm2、10mm、グレー:0.75mm2、8mm、グレー:0.75mm2、10mm、赤:1.0mm2、8mm、赤:1.0mm2、10mm、黒:1.5mm2、8mm、黒:1.5mm2、10mm。
    ケース寸法(mm)205×145×40全質量(g)(ケース含む)292
  • 丸型端子(R型) オーム電機

    丸型端子(R型)

    オーム電機
    229税込252
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です
    仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4
  • 絶縁Y型圧着端子 ELPA

    絶縁Y型圧着端子

    ELPA
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 差込形ピン端子パック PC形 (100個入) ニチフ

    差込形ピン端子パック PC形 (100個入)

    ニチフ
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    ピン端子がメスタイプです。
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番124-5372材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)26.2外形寸法(mm)6.9電線抱合範囲AWG(#)18~16内寸(mm)1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
  • ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型

    ストロングホールド
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7896レッド寸法L(mm)36寸法L1(mm)16寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-72RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-8 100個入

    TRUSCO
    549税込604
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7890材質銅(すずメッキ)ブラック寸法L(mm)14.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-56RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入

    TRUSCO
    459税込505
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7897材質絶縁スリーブ:ナイロンレッド寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
  • 絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形) TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。
    用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。トラスコ品番250-8337全長(mm)25赤透明定格電圧(V)300内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
  • 防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ

    防災用 耐熱型閉端接続子

    ニチフ
    759税込835
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
    使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 絶縁Y型端子 YF-3.5-4 オーム電機

    絶縁Y型端子 YF-3.5-4

    オーム電機
    179税込197
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)3.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
  • 絶縁棒型端子 PIN2 オーム電機

    絶縁棒型端子 PIN2

    オーム電機(2件のレビュー)
    249税込274
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状棒形使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2接続サイズ(mm)長さ:12使用電流(A)13電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63接続部径(Φmm)1.9
  • 裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付 ニチフ

    裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1箱(50個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニルシルバー質量(g)30外形寸法(mm)1.2電線抱合範囲AWG(#)24~20内寸(mm)1適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
  • 1.25Y-3L [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    1.25Y-3L [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65入数100
  • 裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    当日出荷
    セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)赤、青、黄種類裸圧着端子端子形状丸形、Y形ケース寸法(mm)300×206×39(H)
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品定格電圧(V)300JIS規格
  • 絶縁閉端接続子 ニチフ

    絶縁閉端接続子

    ニチフ
    18,980税込20,878
    1箱(1000個)
    当日出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
  • TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    仕様最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 赤低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
  • 5.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ

    5.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MB-40幅(mm)9.5全長(mm)26.3イエロー種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個) エスコ

    1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MB-32幅(mm)6.6全長(mm)17.6レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 裸圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着スリーブセット

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子角先開形

    DST(大同端子製造)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
  • 絶縁丸端子 1.25-3.5 ELPA

    絶縁丸端子 1.25-3.5

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    RAV1.25-3.5
    全長(mm)18.6種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁Y端子 2-4 ELPA

    絶縁Y端子 2-4

    ELPA(1件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    V2-YS4A
    全長(mm)19.6種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • Y端子(2-YS4) ELPA

    Y端子(2-YS4)

    ELPA
    171税込188
    1個
    当日出荷
    2-YS4
    全長(mm)15.4種類裸圧着端子端子形状先開形
  • Y端子(1.25-YS4A) ELPA

    Y端子(1.25-YS4A)

    ELPA(1件のレビュー)
    171税込188
    1個
    当日出荷
    1.25-YS4A
    全長(mm)15.8種類裸圧着端子端子形状先開形

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子