カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(20)
- 0.5~1未満(75)
- 1~2未満(244)
- 2~3未満(220)
- 3~4未満(26)
- 4~5未満(41)
- 5~6未満(13)
- 6~7未満(128)
- 8~9未満(3)
- 9~10未満(10)
- 10~20未満(40)
- 20~30未満(31)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(33)
- 60~70未満(29)
- 70~80未満(10)
- 90~100未満(14)
- 100~200未満(28)
- 200~300未満(22)
- 300以上(18)
- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)をもっと見る
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
色
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(mm)
12・14・15・15.8・16・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(16)
- RS PRO(292)
- エスコ(274)
- ニチフ(170)
- TRUSCO(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(65)
- JST(日本圧着端子製造)(58)
- DST(大同端子製造)(54)
- 東神電気(49)
- ELPA(45)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- オーム電機(28)
- 冨士端子工業(22)
- ストロングホールド(21)
- フエニックス・コンタクト(18)
- ワゴジャパン(17)
- JAPPY(11)
- ワイドミュラー(8)
- 明工社(7)
- アメリカン電機(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RS PRO・エスコ・ニチフ・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・東神電気・ELPA・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・オーム電機・冨士端子工業・ストロングホールド・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン・JAPPY・ワイドミュラー・明工社・アメリカン電機・ブランドをもっと見る

銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back
ストロングホールド¥599~税込¥659~1袋(25個)当日出荷片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニールサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)300
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7892材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)22寸法L1(mm)12寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-60RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
閉端接続端子 CE5
オーム電機¥189税込¥2081袋(7個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
差込形ピン端子
ニチフ¥199税込¥2191セット(5個)当日出荷PC形使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1電線抱合範囲AWG(#)20-18寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2標準色透明難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75RoHS指令(10物質対応)対応
圧接形中継コネクタ NDBシリーズ
ニチフ(1件のレビュー)¥419税込¥4611セット(10個)当日出荷トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2色黒高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
ツインフェルール端子
DST(大同端子製造)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7894材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)28寸法L1(mm)18寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-61RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥469税込¥5161袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7883材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-89RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
平形差込端子 F型
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)色銀タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥329~税込¥362~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
二つ穴端子(RD形)
JAPPY(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から6日以内出荷RoHS対応の裸圧着端子材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
IMGラテックススリーブ
eastsidemed¥2,998~税込¥3,298~1袋(10本)ほか当日出荷から7日以内出荷天然ラテックスで作られたスリーブ 直径3~20mmと種類が多く、幅広い分野で使用できます。 厚さ0.2mmで伸縮性に富んでいます。
裸圧着端子
ニチフ¥999税込¥1,0991セット(100個)当日出荷Y形。先開形。用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)15.8端子形状Y形寸法F(mm)6.6寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法B(mm)6.4電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法d2(Φmm)3.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
差込形接続端子 M形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12幅(mm)4.8全長(mm)19.5色青種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)14寸法d(Φmm)2.3材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
2本接続用フェルール TAWシリーズ
東洋技研¥1,098~税込¥1,208~1セット(100個)当日出荷2本接続用フェルールは適合する同じサイズの電線2本を圧着できます。材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき耐熱温度(℃)105寸法S1(mm)0.15材質(スリーブ)ポリプロピレン寸法S2(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-12 100個入
TRUSCO¥919税込¥1,0111袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1434色ブラック寸法L(mm)19.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)2.6耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-04RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2適合電線範囲 AWG(#)16
絶縁Y型端子 YF-1.25-4
オーム電機¥148税込¥1631袋(7個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
閉端接続端子 CE2
オーム電機¥168税込¥1851袋(10個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
絶縁被覆付圧着端子 Y形
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷から翌日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
レセプタクルコネクタM
ニチフ¥4,998税込¥5,4981箱(20個)当日出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。用途幹線と支線の接続トラスコ品番137-9820材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金色透明質量(g)200極数3使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120定格電圧(V)100定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0電線仕様-芯数3本電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
絶縁丸端子 1.25-4
ELPA¥199税込¥2191個当日出荷RAV1.25-4全長(mm)20色レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸形寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形
ニチフ¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)ほか当日出荷から51日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃