絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 4~5未満(2)
- 6~7未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
内寸(mm)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.7(2)
- 2.2(2)
- 2.8(2)
- 3.5(2)
- 4.5(2)
- 5.8(2)
- 7.3(1)
- 8.3(1)
- 10.3(1)
スリーブ形状
- リングスリープ(2)
- 重ね合せ用(1)
種類
- その他(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 裸圧着スリーブ(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 6(2)
- 7(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(1)
外寸(mm)
- 2.8(1)
- 3.4(1)
- 4(1)
- 4.7(1)
- 5.8(1)
- 7.5(1)
- 9.5(1)
- 11(1)
- 13(1)
2.8・3.4・4・4.7・5.8・7.5・9.5・11・13
全長(mm)
- 18
- 8(13)
- 8.5(10)
- 9.5(9)
- 10(7)
- 10.5(7)
- 11(8)
- 13.5(7)
- 15(26)
- 19(12)
- 20(10)
- 21(9)
- 25(14)
- 25.5(13)
- 26(10)
- 27(15)
- 27.5(8)
- 29(8)
- 32(13)
- 36(8)
- 37(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- カメダデンキ(1)
- ワイドミュラー(2)
カメダデンキ・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。

絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1セット(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
COSスリーブ
カメダデンキ¥2,798税込¥3,0781箱(30個)6日以内出荷RoHS対応品材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ














![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)