絞り込み
最大結束径(Φmm)
0~200未満・0~300未満・2.0~35・10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・538・-30~85・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,831件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
301x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ301x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475AJ-30特性耐候
152x3.5mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ152x3.5mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
特性耐候エスコ品番EA475AJ-15
100x2.5mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ100x2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
特性耐候エスコ品番EA475AJ-10
スケルトンタイ ELPAスケルトンタイELPA
237税込261
1パック(10個)
予約販売
透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。
全長(mm)150最大結束内径(Φmm)約38材質ポリプロピレン幅(mm)3.4使用温度範囲(℃)-40~+85
セルフィット 難燃性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 難燃性ケーブルタイSapiSelco
549税込604
1セット(100本)
翌日出荷から翌々日出荷
UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
「カール」 ケーブルタイ 黒 SapiSelco「カール」 ケーブルタイ 黒SapiSelco
399税込439
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
コンベックス押込用タイプi 芝軽粗材コンベックス押込用タイプi芝軽粗材
4,398税込4,838
1袋(100本)ほか
3日以内出荷
コンベックス仮止め様タイプAF 芝軽粗材コンベックス仮止め様タイプAF芝軽粗材
1,398税込1,538
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
コンベックス耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐熱性タイプ芝軽粗材
679税込747
1袋(100本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
特性耐熱
スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スモール・プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(500本)
当日出荷
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(50本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
難燃性・静電気低減グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)難燃性・静電気低減グリップタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1巻
6日以内出荷
グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。
寸法L(mm)10m寸法W(mm)21.3寸法T(mm)3.5材質ナイロン・ポリエチレン(酸素指数31.6%※)特性難燃
ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ダブルヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1袋(100本)
6日以内出荷
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(mm)8寸法B(mm)13.5寸法C(mm)6寸法T(mm)1.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
カーベルラップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カーベルラップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(50本)
5日以内出荷から6日以内出荷
カーベルラップは独自の延伸ロックシステムを採用した耐振動性に富む強力な結束システムです。また、自己消火性にも優れています。自動車、車両、船舶、電機産業などでの使用に適しています。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
その他結束 オーム電機その他結束オーム電機
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルタイ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイDENSAN(デンサン/ジェフコム)
349税込384
1パック(100本)ほか
4日以内出荷
軽くてスムーズ!安心確実ロック!挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
材質ナイロン66
耐候性ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)耐候性ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1袋(50本)ほか
当日出荷
「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
材質耐候性ポリプロピレン
ソーラー用結束バンド デンカエレクトロンソーラー用結束バンドデンカエレクトロン(1件のレビュー)
699税込769
1袋(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン
屋内使用結束バンド、固定具キットボックス PANDUIT(パンドウイット)屋内使用結束バンド、固定具キットボックスPANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番403-6875セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個質量(g)612使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49使用場所屋内用
ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRUSCOダブルヘッドリリースケーブルタイTRUSCO
2,198税込2,418
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
ダブルヘッドケーブルタイ TRUSCOダブルヘッドケーブルタイTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
マルチフック 連結ジョイント TRUSCOマルチフック 連結ジョイントTRUSCO
86税込95
1個
当日出荷
マルチフックの用途の拡張に使用できます。
用途ベルト同士の連結にグリーン材質ナイロン66トラスコ品番408-9570質量(g)3破断荷重(kg)50連続耐荷重(kg)20
ケーブルタイ<スタンダード> マーベルケーブルタイ<スタンダード>マーベル
399税込439
1箱(100本)
5日以内出荷
長さ(mm)100最大結束径(Φmm)22幅(mm)2.5ループ引張強度規格値(N[kgf])78(8)
BP51-B 結束バンド 日東工業BP51-B 結束バンド日東工業
2,598税込2,858
1セット(100本)
当日出荷
FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。 FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。 スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。 一度締付けたバンドも取外すことができます。 難燃性はUL94-V0です。
材質ナイロン適合板厚(mm)0.6~2.4取付穴径(Φmm)4.8束線径(Φmm)(最大)24RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
ビードタイ TRUSCOビードタイTRUSCO
14,980税込16,478
1袋(1000本)
翌々日出荷
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。トラスコ品番384-2312材質ナイロン66長さ(mm)143幅(mm)1.8ナチュラル質量(g)128規格UL規格品(94V-2)最大結束径(Φmm)35引張強度(N)49
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
パセット ノーブランドパセットノーブランド
268税込295
1パック(20本)
6日以内出荷
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。引張強度(kg)4
リピートタイ ノーブランドリピートタイノーブランド(2件のレビュー)
329税込362
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
簡単に取り外しができ、再使用できます。
用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0引張強度(kg)22.68寸法C(mm)7.8
生分解性インシュロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)生分解性インシュロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,288税込1,417
1袋(100本)
6日以内出荷
トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。 コンポスト(堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。 ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。
材質ポリ乳酸 (PLA)使用温度範囲(℃)-40~85グレード標準
リリースタイ エスケイ工機リリースタイエスケイ工機(1件のレビュー)
179税込197
1袋(10本)
4日以内出荷
材質低密度ポリエチレン幅(mm)8.9全長(mm)200乳白最大結束径(Φmm)50
コードクランプ アメリカン電機コードクランプアメリカン電機
259税込285
1セット
当日出荷
IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。 2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。
質量(g)2.66規格RoHS対応
PZリピート結束バンド PROZONEPZリピート結束バンドPROZONE
729税込802
1個
翌々日出荷
・取り外しが自由に出来て経済的・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)
用途整理整頓仮止めに材質ナイロン66(UV材配合)耐熱温度(℃)-30~80関連資料(5.5MB)
結束バンド 耐候性(100本入) Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 耐候性(100本入)Y.Y. CABLE ACCESSORIES
329税込362
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレードヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(100本)
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、120℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm)100ループ引張強度規格値(N[kgf])50(最小値:5.10)適合工具MK8-LTRoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレードヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,998税込9,898
1袋(100本)
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、123℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm)300ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30)適合工具EVO7ISPMK8EVO9ISPRoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレードヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1袋(100本)
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、122℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm)201ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30)適合工具EVO7ISPMK8RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルしばり紐 共立電機ケーブルしばり紐共立電機
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
-
長さ(m)200
コンベックス 表示用タイプ 芝軽粗材コンベックス 表示用タイプ芝軽粗材
659税込725
1箱(50本)
翌々日出荷
電線束の分類、表示に便利なように表示用タッグを設けています。表示用タッグには、手書きまたは印刷機により明示することができ、回路の識別が明確に出来ます。
材質ナイロン66自然色引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×最大結束径20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
結束用マジックタイ 幅10mm 1.5m巻 白 オーム電機結束用マジックタイ 幅10mm 1.5m巻 白オーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
油性ペンで文字が書けます 結束もはずすことも簡単にできます 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)10×1.5
ストロングタイ 耐候性 黒 10本入 オーム電機ストロングタイ 耐候性 黒 10本入オーム電機
589税込648
1袋(10本)
3日以内出荷
耐食性に優れた「12ナイロン」使用 耐塩化亜鉛、耐塩化カルシウム ヘッド高の低い、ヘビーデューティタイプ 亜鉛メッキ材周辺および融雪・凍結防止剤使用地域でも安心 沿岸部での塩害にも耐性を発揮、高湿度下でも強度変化が少ない RoHS適合品
材質12ナイロン(耐候性グレード)使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(主原料)UL94HB

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら