絞り込み
最大結束径(Φmm)
0~200未満・0~300未満・2.0~35・10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・538・-30~85・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,832件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンバンド用ホルダー ネグロス電工ナイロンバンド用ホルダーネグロス電工(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(50個)
当日出荷
子桁に仮止めできます。 各種ケーブルラックの子桁に兼用できます。 子桁に直接結束する場合よりもバンド長さを節約できます。 子桁の裏側にバンドが見えず、下からの美観を損ないません。 ハロゲンフリー仕様です。
用途ラック子桁へのケーブル結束時に用いるバンドホルダーです。材質6ナイロン適合ラックSR、NR、QR、15R、B15R、LR、DR
マルチフック 角フック TRUSCOマルチフック 角フックTRUSCO
139税込153
1個
翌日出荷
マルチフックの用途の拡張に使用できます。
用途角材等に吊るす場合等にグリーン材質ナイロン66トラスコ品番408-9600質量(g)6破断荷重(kg)50フック径(mm)30連続耐荷重(kg)10
マルチフック 連結ジョイント TRUSCOマルチフック 連結ジョイントTRUSCO
86税込95
1個
当日出荷
マルチフックの用途の拡張に使用できます。
用途ベルト同士の連結にグリーン材質ナイロン66トラスコ品番408-9570質量(g)3破断荷重(kg)50連続耐荷重(kg)20
ウルトラシンチ UCTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UCTシリーズPANDUIT(パンドウイット)
3,198税込3,518
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。材質ナイロン幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222
リピートタイ ノーブランドリピートタイノーブランド(2件のレビュー)
329税込362
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
簡単に取り外しができ、再使用できます。
用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0引張強度(kg)22.68寸法C(mm)7.8
ケーブルタイ 標準品 ノーブランドケーブルタイ 標準品ノーブランド
259税込285
1パック(30本)ほか
翌々日出荷
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン種類標準品
15m バンド [黒] エスコ15m バンド [黒]エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475S-1B
RS PRO 結束バンド, 450mm x 8mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 450mm x 8mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 50 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ450mm、幅8mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数50、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度539.6N、シリーズCVR、最大バンドル直径128mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 350mm x 8 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 350mm x 8 mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
7,498税込8,248
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO解除不可ナイロン結束バンドRS Pro では、一連の黒色解除不可結束バンドを新たにラインメーカーの結束バンドは難燃性で、 180N 、 220N 、又は 500N の伸張強度のものを用意し、強力なナイロン 66 製です。RS Pro 結束バンドは、ステンレススチール製のバーブによる優れた性能を保証し、グリップに優れ、過酷な用途向けに設計された強力なセルフロック結束バンドが必要な理由ケーブルタイは、ケーブルワイヤの固定、部品の吊り下げや保管、又は単に業務用に設置するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。RS Pro では、さまざまな長さと強度 結束バンドは、次のようにも呼ばれています。ワイヤタイ. ホースタイ. Steggelタイ. Zapストラップ. Zipタイ特長と利点.強力なセルフロック機構.丸みを帯びたエッジは、バンドルの損傷を防ぎます.高い引張強度と信頼性.屋外や屋内での使用に最適.ステンレススチール製のバーブは、優れたグリップ強度を提供します.ストラップ本体が補強されているため、タイの動きを防止できます.カーブテール設計により、ピックアップが簡単で、取り付け Faster仕様.タイプ:リリース不可. 色: 黒.材質:ナイロン 6.6.動作温度: -40 ° C ~ 85 ° C. 耐紫外線性. 難燃性ケーブルタイオプション.長さ: 102 mm 、 180 N 、 RS 品番: (209-8130) 209-8130.長さ: 155 mm 、 180 N 、 RS 品番: (209-8131) 209-8131.長さ 186 mm 、 180 N 、 RS 品番 (209-8132) 209-8132.長さ 284 mm 、 180 N 、 RS 品番 (209-8133) 209-8133.長さ 284 mm 、 180 N 、 RS 品番 (209-8134) 209-8134.長さ: 350 mm 、 500 N 、 RS 品番 (: 209-8135) : 209-8135.長さ: 350 mm 、 500 N 、 RS 品番 (: 209-8136) : 209-8136.長さ 361 mm 、 220 N 、 RS 品番 (209-8137) 209-8137考慮事項互換性のある RS Pro 結束バンドマウント製品をご覧ください。さまざまなサイズの高品質ナイロン 66 マウントを幅広く取り揃えています。RS Pro ケーブルタイと組み合わせることで、確実に設置が完了します。用途電気 / 電子サービスケーブル / ワイヤの取り付け保守自動車
仕様長さ350mm、幅8 mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプリリース不可、入数100、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度500N、シリーズCT-PA-SSBLRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 520mm x 7.9 mm, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 520mm x 7.9 mm, 316 ステンレス鋼RS PRO
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro コーティングなしステンレススチール製ボールロックケーブルタイ 信頼できる信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするボールロックステンレススチール結束バンドをご紹介します。ヘビーデューティ用途で幅広い物を固定Durable ケーブルタイはステンレススチール 316 製で、伸張強度とセキュリティが高く、耐火性を備えていて、腐食性の高い環境での使用に最適です。これらのケーブルタイはコーティングされていないため、高い温度用途での使用に最適なコスト効果の高いシールを実現します。密閉型ボールロック機構により、ケーブルタイを手でタイの任意の長さにしっかり固定できます。また、汚れや異物が侵入しないようにして、ケーブルタイをしっかり固定します。 特長と利点 様々なサイズと色を取り揃えています ニーズに合わせて選択できます 広い動作温度範囲により、用途に最適です さまざまな環境 ケーブルタイが極端な温度でもしっかりと固定される耐火性 コーティングが施されていないため、コスト効果が高く、用途に適しています 高温下での使用が可能です で締め付けることができるセルフロック式ボールロック機構 任意の長さで安全かつ確実に保持できます 耐紫外線性 さまざまな産業環境での使用に最適です 用途 ボールロックステンレススチール結束バンドは、堅牢で耐火性に優れた設計のため、腐食性のある産業用途で広く使用されています。安全なボールロック機構により、最も過酷な条件下でも確実に固定しながら、いつでもしっかりと固定できます。ボールロック結束バンドは使用温度範囲が広く、高温及び低温を含む過酷な条件での使用に最適です。RS Pro では、お客様のニーズに適合するさまざまなサイズと色のコーティング済みボールロック結束バンドを幅広く取り揃えており、 石油化学産業 食品産業 発電所 自動車 暖房 / 換気 / 空調 鉱業 造船 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 520mm幅 = 7.9 mm材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ボールロック紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +500℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 1500N最大バンドル直径 = 130mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 225mm x 25 mm, 青, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 225mm x 25 mm, 青, ナイロン 66RS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 225mm幅 = 25 mm色 = 青材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
MSタイ 耐候性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ 耐候性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,598税込1,758
1箱(1000本)
翌日出荷
スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
999税込1,099
1袋(100本)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質66ナイロン長さ(mm)110最大結束径(Φmm)22.0特性難燃
UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド TGK(東京硝子器械)UNDO-TIE PFA耐熱結束バンドTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1袋(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。 過酷な温度環境下において使用できます。 ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
最大結束径(Φmm)20長さ(mm)82幅(mm)2.5材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-200~250特性耐候・耐薬品性
リリースタイ エスケイ工機リリースタイエスケイ工機(1件のレビュー)
179税込197
1袋(10本)
4日以内出荷
材質低密度ポリエチレン幅(mm)8.9全長(mm)200乳白最大結束径(Φmm)50
ギアータイ ループ&ツイスト24 NiteIzeギアータイ ループ&ツイスト24NiteIze
1,998税込2,198
1セット(2個)
翌々日出荷
ギアータイにループ箇所を付けることにより、より多彩な使い方が可能。吊るし、結束、固定等、あらゆる道具に利用することができます。
用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在材質熱可塑性エラストマー、カーボンスチールワイヤー長さ(mm)628幅(mm)24質量(g)62
ギアータイ ループ&ツイスト12 NiteIzeギアータイ ループ&ツイスト12NiteIze
1,698税込1,868
1セット(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ギアータイにループ箇所を付けることにより、より多彩な使い方が可能。吊るし、結束、固定等、あらゆる道具に利用することができます。
用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在材質熱可塑性エラストマー、カーボンスチールワイヤー長さ(mm)316幅(mm)12質量(g)12
リピートバンド ユーボンリピートバンドユーボン
799税込879
1袋(50本)
3日以内出荷
手軽に束ねて、繰り返しはずせる結束バンド
材質66ナイロン幅A(mm)7.4
パンタイ 北川工業パンタイ北川工業
859税込945
1パック(200個)
9日以内出荷
ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な場所で幅広く使用できます。
長さ(mm)99最大結束径(Φmm)22ナチュラル材質ナイロン66タイプ標準タイプ寸法N(mm)2.5引張強度[N(kg)]80(8.2)
シリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド メディアカバーマーケットシリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンドメディアカバーマーケット
899税込989
1セット(10本)
4日以内出荷
オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計で、さまざまな業務空間に自然に調和します。
用途・オフィスのデスク周り配線整理・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ・PCや周辺機器のケーブルマネジメント・イベント会場や展示ブースでの配線固定
sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL MOTTERUsofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BLMOTTERU
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド取り出しやすい場所の収納スペースを作れる壁に収納することでスッキリとした印象にマグネットがつかない場所も収納スペースにできる決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロフックに吊り下げても使えるホール付きクセになる柔らかさのシリコン素材丸洗いOK!いつでも清潔につかえる10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる
付属品メタルステッカー材質シリコン、マグネット質量(g)90本体質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175保証期間初期不良のみ交換保証耐荷重(g)250
sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット アーモンドミルク MOT-CBBAND07-AM MOTTERUsofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット アーモンドミルク MOT-CBBAND07-AMMOTTERU
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド取り出しやすい場所の収納スペースを作れる壁に収納することでスッキリとした印象にマグネットがつかない場所も収納スペースにできる決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロフックに吊り下げても使えるホール付きクセになる柔らかさのシリコン素材丸洗いOK!いつでも清潔につかえる10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる
付属品メタルステッカー材質シリコン、マグネット質量(g)90本体質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175保証期間初期不良のみ交換保証耐荷重(g)250
マジックバンド 黒 5m PAIHOマジックバンド 黒 5mPAIHO
879税込967
1本
3日以内出荷
マジックバンド 黒 3m PAIHOマジックバンド 黒 3mPAIHO
479税込527
1本
3日以内出荷
マジックバンド 黒 10m PAIHOマジックバンド 黒 10mPAIHO
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
マジックバンド 黒 1.5m PAIHOマジックバンド 黒 1.5mPAIHO
269税込296
1本
3日以内出荷
マジックバンド 青 5m PAIHOマジックバンド 青 5mPAIHO
879税込967
1本
3日以内出荷
マジックバンド 青 3m PAIHOマジックバンド 青 3mPAIHO
479税込527
1本
3日以内出荷
マジックバンド 青 10m PAIHOマジックバンド 青 10mPAIHO
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
マジックバンド 青 1.5m PAIHOマジックバンド 青 1.5mPAIHO
269税込296
1本
3日以内出荷
マジックバンド 赤 5m PAIHOマジックバンド 赤 5mPAIHO
879税込967
1本
3日以内出荷
マジックバンド 赤 3m PAIHOマジックバンド 赤 3mPAIHO
479税込527
1本
3日以内出荷
マジックバンド 赤 10m PAIHOマジックバンド 赤 10mPAIHO
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
マジックバンド 赤 1.5m PAIHOマジックバンド 赤 1.5mPAIHO
269税込296
1本
3日以内出荷
結束バンド(3種セット 黒色) KSS結束バンド(3種セット 黒色)KSS
739税込813
1箱
3日以内出荷
マジック結束バンド 12mm幅 25m巻 黒 KSSマジック結束バンド 12mm幅 25m巻 黒KSS
4,698税込5,168
1巻
3日以内出荷
結束バンド 8cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 8cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
209税込230
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 15cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 15cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
599税込659
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 10cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 10cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
239税込263
1袋
3日以内出荷
結束バンド 30cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 30cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,498税込1,648
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら