絞り込み
最大結束径(Φmm)
0~200未満・0~300未満・2.0~35・10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・538・-30~85・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,873件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルロックタイ 与板利器工業ケーブルロックタイ与板利器工業
599税込659
1個
当日出荷
紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
ソフトタイ エスケイ工機ソフトタイエスケイ工機(2件のレビュー)
379税込417
1袋(10本)
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)250最大結束径(Φmm)70
コードバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コードバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1袋(10本)
当日出荷
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
長さ(mm)160ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンバンド 配線コード用 ケーブルバンド 結束バンド 黒 5本セット 配線整理 再利用可 メディアカバーマーケットシリコンバンド 配線コード用 ケーブルバンド 結束バンド 黒 5本セット 配線整理 再利用可メディアカバーマーケット
699税込769
1セット(5本)
4日以内出荷
柔軟性・耐久性に優れたシリコン製ケーブルバンド5本セットです。繰り返し使用が可能なため、コストパフォーマンスに優れています。水や汚れにも強く、丸洗いによる清掃が可能で、常に衛生的にご使用いただけます。目立ちにくいブラックカラーで、オフィスや現場でも自然に馴染みます。
用途・PCや周辺機器の配線整理・文房具や小物のまとめ・食品袋の仮留め・衣類やケーブルの簡易固定・オフィスや作業現場での備品管理材質シリコン寸法(mm)180ブラック質量(g)約5(1本辺り)
クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591 tesa(テサ/テサテープ)クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591tesa(テサ/テサテープ)
869税込956
1巻
当日出荷
縦横両方向にフィラメントを配向しており、流れ方向のみならず横方向へも高強度を保ち、非常に少ない伸びが特徴です。
用途梱包品の結束、固定。パレット上の荷崩れ防止のための結束、固定。輸送品の梱包、封かん。段ボール本体の補強、封かんの補強。厚さ(mm)0.14長さ(m)50基材ポリエステル粘着剤合成ゴム引張剪断強度(N/cm2)250材質(補強材)ガラス繊維
クランプタイ 屋内用 オーム電機クランプタイ 屋内用オーム電機
129税込142
1袋(30本)
当日出荷から3日以内出荷
ビスや釘でヘッド部を固定できます
ホワイト材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
RS Pro 結束バンド, 250mm x 4.8 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 250mm x 4.8 mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
1,898税込2,088
1袋(100個)
予約販売
仕様長さ = 250mm幅 = 4.8 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 68mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルヘッドタイ エスケイ工機ダブルヘッドタイエスケイ工機(1件のレビュー)
259税込285
1袋(10本)
当日出荷から11日以内出荷
仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35材質66ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)210
PPロック ELPAPPロックELPA
227税込250
1セット(50本)
当日出荷
タグ付け、結束に便利
材質ポリプロピレン幅(mm)3.8クリア引張強度(kg)3.6
ピーロック130C 100P オーム電機ピーロック130C 100Pオーム電機(2件のレビュー)
189税込208
1セット(100本)
当日出荷
差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
用途タグなどの取り付けに長さ(mm)130結束径(Φmm)40クリア材質ポリプロピレン
結束バンド アラム結束バンドアラム
2,998税込3,298
1袋(100本)
当日出荷
磁性があり、金属探知機で検知できます。 錆が発生する心配がありません。
材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85
スリムストラップ トーマス&ベッツスリムストラップトーマス&ベッツ
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
幅(mm)9.5長さ(m)15材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
耐候性結束バンド エスコ耐候性結束バンドエスコ(1件のレビュー)
5,180税込5,698
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,698税込7,368
1箱(100本)
当日出荷
INCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入り I-VALUEINCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入りI-VALUE
179税込197
1袋
翌々日出荷から9日以内出荷
多用途手軽に結束できます。
入数(本)100
結束バンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)結束バンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
82税込90
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
材質ナイロン66
結束バンド 150mm ELPA結束バンド 150mmELPA
122税込134
1個
当日出荷
全長:150mm幅:3.6mm最大結束内径:35mm引張強度:18.2kg使用温度範囲:-40℃~+85℃材質:66ナイロン20本入カラー:ホワイト
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
生分解性インシュロック 耐候グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)生分解性インシュロック 耐候グレードヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,398税込1,538
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸*1 を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。コンポスト*2 (堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。屋外でも使用できる耐候グレードが追加されました。耐候性能は通常の耐候性インシュロックと同等です。
材質ポリ乳酸(PLA)使用温度範囲(℃)常時:-40~+85グレード標準、耐候RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.3MB)
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事
309税込340
1パック(100本)
当日出荷から6日以内出荷
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用材質ナイロン66適合規格UL規格合格品
ケーブルタイ 2.5X200mm 50本 MCOケーブルタイ 2.5X200mm 50本MCO
259税込285
1個
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適
材質ナイロン寸法(mm)2.5×200ブラック入数50本
ワイドタイ 屋内用 オーム電機ワイドタイ 屋内用オーム電機
289税込318
1袋(50本)
当日出荷
太いパイプの結束などに便利です。
材質PA66/ナイロン66幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.6RoHS指令(10物質対応)対応
100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本) エスコ100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)エスコ
220税込242
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25アズワン品番64-7859-62
203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本) エスコ203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)エスコ
475税込523
1袋(100本)
当日出荷
幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-50
200x 4.6mm 結束バンド(黒/100本/PP) エスコ200x 4.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)エスコ
900税込990
1パック(100本)
当日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)200使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)52アズワン品番64-7859-44入数100本
150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP) エスコ150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)エスコ
525税込578
1パック(100本)
当日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)150使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)36アズワン品番64-7859-43入数100本
マジックタイ オーム電機マジックタイオーム電機
189税込208
1袋(5本)
当日出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-65RoHS指令(10物質対応)対応
タイラップ トーマス&ベッツタイラップトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
689税込758
1袋(100本)
当日出荷
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85適合工具WT193A
結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入) PANDUIT(パンドウイット)結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入)PANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1セット(10巻)
当日出荷
材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)長さ(m)10.6トラスコ品番124-8213幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9質量(g)655
コードバンド エスケイ工機コードバンドエスケイ工機
76税込84
1パック(10本)
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)7材質低密度ポリエチレン幅(mm)10全長(mm)125乳白最大結束径(Φmm)25
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)170×5結束径(Φmm)1.0~30.0取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
200mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ200mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)エスコ
1,470税込1,617
1個
予約販売
エスコ品番EA475ER-200
リピートタイポリプロピレン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイポリプロピレン製ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100本)
当日出荷
耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。
寸法L(mm)250結束径(Φmm)最小2.5~最大74乳白材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐薬品
カラータイ(黒色・BKバンド) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイ(黒色・BKバンド)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
309税込340
1袋(100本)ほか
当日出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
寸法L(mm)100結束径(Φmm)最小1.0~最大22材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5寸法D(mm)4.8寸法B(mm)4.8寸法C(mm)3.5寸法T(mm)1.1難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
スーパーリールバンド リール PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド リールPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)使用温度範囲(℃)-59~85
シリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド メディアカバーマーケットシリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンドメディアカバーマーケット
899税込989
1セット(10本)
4日以内出荷
オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計で、さまざまな業務空間に自然に調和します。
用途・オフィスのデスク周り配線整理・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ・PCや周辺機器のケーブルマネジメント・イベント会場や展示ブースでの配線固定セット内容1セット(各2本、計10本)材質シリコン寸法(mm)約130×12ブラック、オフホワイト、ダークグレー、グレーブルー、ネイビーブルー質量(g)約37(1パック)
RS PRO 結束バンド, 650mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 650mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
16,980税込18,678
1袋(100個)
5日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 650mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 536N最大バンドル直径 = 167mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンスパイラルチューブ エスケイ工機ポリエチレンスパイラルチューブエスケイ工機
179税込197
1袋(1m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルロックタイ 与板利器工業ケーブルロックタイ与板利器工業
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
結束バンド用ベース CK 芝軽粗材結束バンド用ベース CK芝軽粗材
3,198税込3,518
1袋(100本)
当日出荷
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド