絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~80・0~85・60・65・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・150・538・-20~75・-30~80・-30~85・-35~85・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・RS PRO・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・ELPA・SapiSelco・エスケイ工機・オーム電機・エスジー工業・ワイドミュラー・ユーボン・ABB・与板利器工業・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・三友・ネグロス電工・BUFFALO(バッファロー)・紺屋商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 標準タイプ

特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
548件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • 150mm [黄]結束バンド エスコ

    150mm [黄]結束バンド

    エスコ
    610税込671
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475E-150幅(mm)3.6全長(mm)150引張強度(kg)11最大径(Φmm)39
  • INCT ケーブルタイ 標準タイプ【白】 100本入り I-VALUE

    INCT ケーブルタイ 標準タイプ【白】 100本入り

    I-VALUE
    179税込197
    1袋
    翌々日出荷
    多用途手軽に結束できます。
    乳白色入数(本)100
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    600税込660
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    不意に抜けるのを防止するロック付き。
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最小径(Φmm)3最大径(Φmm)33ループ引張強度規格値(N[kgf])18
  • スカイロック カラータイ エスケイ工機

    スカイロック カラータイ

    エスケイ工機
    119税込131
    1袋(20本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
    材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトタイ TRUSCO

    ソフトタイ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1袋(100本)
    当日出荷
    エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。柔らかいので電線を傷めることはありません。
    用途電源コードの結束に。材質エラストマー樹脂幅(mm)7.0厚さ(mm)1.7引張強度(N)49最小結束径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 368x 4.8mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    368x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.5全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102
  • 203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)

    エスコ
    475税込523
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 250x 3.6mm 結束バンド(青/100本) エスコ

    250x 3.6mm 結束バンド(青/100本)

    エスコ
    850税込935
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
  • 203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    710税込781
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 165x 2.5mm 結束バンド(100本) エスコ

    165x 2.5mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    295税込325
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)165使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)44
  • 160x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ

    160x 4.8mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    640税込704
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)160使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)42
  • 142x 2.5mm 結束バンド(100本) エスコ

    142x 2.5mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    270税込297
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)142使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)35
  • 75x 2.4mm 結束バンド(100本) エスコ

    75x 2.4mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    155税込171
    1袋(100本)
    翌日出荷
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    599税込659
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, 様々な色, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, 様々な色, ナイロン 66

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(250個)
    当日出荷
    仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 250最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製結束タイ 雌雄同タイ TRUSCO

    樹脂製結束タイ 雌雄同タイ

    TRUSCO
    379税込417
    1セット(20個)
    当日出荷
    両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。オス・メス区分けのない結束タイで段ボールやプラ段などの固定が可能です。ピッチ2mm刻みで固定でき幅4~50mmまで調整が可能なため、幅広いサイズに使用可能です。
    用途プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの固定に。プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの結束に。トラスコ品番855-2578材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)63質量(g)162018年トラスコ掲載ページ2 0631
  • リピートタイ (耐薬品タイプ) エスジー工業

    リピートタイ (耐薬品タイプ)

    エスジー工業
    2,898税込3,188
    1セット(100本)
    当日出荷
    薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。
    用途結束・固定などに。材質ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ3 0928
  • ダブルヘッドタイ ELPA

    ダブルヘッドタイ

    ELPA
    455税込501
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性・2系統をまとめ、8の字状の結束に
    全長(mm)288タイプ縦型
  • ボタンホールタイ SapiSelco

    ボタンホールタイ

    SapiSelco
    999税込1,099
    1セット(50本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン66長さ(mm)500幅(mm)12.5厚さ(mm)1.95質量(g)684使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)140引張強度(N)1300最小結束径(Φmm)10
  • 金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ ユーボン

    金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 250mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    250mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475ER-250
  • 結束バンド 東洋技研

    結束バンド

    東洋技研
    599税込659
    1セット(100本)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
  • エンドレスタイ(標準グレード・乳白色) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドレスタイ(標準グレード・乳白色)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,198税込2,418
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エンドレスタイの標準グレードです。屋内、及び紫外線が当たらない場所での使用に適しています。リールは100mのため、あらゆる用途に、任意の長さに切って使用できます。耐候グレード同様、ストラップ、ヘッドともに丸みを持たせたデザインは、エッジ部から発生する物的変化を防ぎます。
    材質66ナイロン(酸素指数66%以上※)乳白使用温度範囲(℃)-40~+85酸素指数26%以上
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO
    489税込538
    1袋(100個)
    当日出荷
    取り外しが容易なので仮止めに最適です。
    用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-70~85
  • 200mm [黄]結束バンド エスコ

    200mm [黄]結束バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,170税込1,287
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475E-200幅(mm)4.6全長(mm)200引張強度(kg)11最大径(Φmm)55
  • sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット アーモンドミルク MOT-CBBAND07-AM MOTTERU

    sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット アーモンドミルク MOT-CBBAND07-AM

    MOTTERU
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド。取り出しやすい場所の収納スペースを作れる。壁に収納することでスッキリとした印象に。マグネットがつかない場所も収納スペースにできる。決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロ。フックに吊り下げても使えるホール付き。クセになる柔らかさのシリコン素材。丸洗いOK!いつでも清潔につかえる。10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる
    付属品メタルステッカー材質シリコン、マグネット質量(g)90本体質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175保証期間初期不良のみ交換保証耐荷重(g)250
  • メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,698税込5,168
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、122℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
    全長(mm)201ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30)適合工具EVO7ISPMK8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機

    ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入

    オーム電機
    479税込527
    1袋(30本)
    翌々日出荷
    幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 オーム電機

    カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入

    オーム電機
    389税込428
    1袋(50本)
    翌々日出荷
    作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66混色使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])178/18.2主原料難燃性UL94V-2
  • 結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入 オーム電機

    結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入

    オーム電機
    779税込857
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機

    ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入

    オーム電機
    979税込1,077
    1袋(30本)
    翌々日出荷
    しっかりとした結束に。 屋内外で使用できます。 耐候性。 30本入り。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)430×9結束径(Φmm)7~120ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • 結束バンド (金属・X線検出用) エスコ

    結束バンド (金属・X線検出用)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1袋(100本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
    用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
  • ケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズ アズワン

    ケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズ

    アズワン
    899税込989
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用できます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当
  • RS PRO 結束バンドキット, 203mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンドキット, 203mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RS Pro UV 性ケーブルタイ、黒 RS Pro UV 性ケーブルタイ製品をご紹介します。屋外や強い紫外線がある環境で電気ケーブルやワイヤを固定する場合に最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に非常に優れた耐 UV 性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現します。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすくリリース不可の結束バンドです。手でもすばやく取り付けて非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています さらに、これらの結束バンドは、 UV 露光に対する耐性を高めた設計になっているため、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理又は整理用の黒色を用意 100 個パックで販売され、幅広いサイズを用意しています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 CE認定
    仕様長さ = 203mm幅 = 3.6mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 180Nシリーズ = CVR最大バンドル直径 = 52mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドCV ナチュラル色 コンベックス

    結束バンドCV ナチュラル色

    コンベックス
    2,998税込3,298
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル特性耐油
  • ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ダブルヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,898税込7,588
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)1.6ループ引張強度最小値(N[kgf])225特性耐候、耐熱、難燃
  • スタンダードタイ(結束バンド) カラー エスケイ工機

    スタンダードタイ(結束バンド) カラー

    エスケイ工機
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
    材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機
    149税込164
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。ソフトタイプ
    材質低密度ポリエチレン幅(mm)7.3全長(mm)145タイプソフト結束径(Φmm)38ループ引張強度規格値(N[kgf])98[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニークイック エスケイ工機

    サニークイック

    エスケイ工機
    1,798税込1,978
    1袋(6本)
    7日以内出荷
    超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも。低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械。非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。
    材質ポリエーテルエーケルケトン幅(mm)5全長(mm)225.5使用温度範囲(℃)-55~260引張強度ループ:60結束径(Φmm)最大65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ(屋内用) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(屋内用)

    ワイドミュラー
    399税込439
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプ