絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~80・0~85・60・65・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・150・538・-20~75・-30~80・-30~85・-35~85・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・RS PRO・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・ELPA・SapiSelco・エスケイ工機・オーム電機・エスジー工業・ワイドミュラー・ユーボン・ABB・与板利器工業・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・三友・ネグロス電工・BUFFALO(バッファロー)・紺屋商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 標準タイプ

548件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • 結束バンド黄色 コンベックス

    結束バンド黄色

    コンベックス
    599税込659
    1袋(100本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)黄色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
  • 手で切れる結束耐候 150mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイ ELPA

    手で切れる結束耐候 150mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイ

    ELPA
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    全長:150mm。幅:2.8mm。最大結束内径:35mm。引張強度:8kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ブラック
    用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
  • 手で切れる結束バンド 150mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイ ELPA

    手で切れる結束バンド 150mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイ

    ELPA
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    全長:150mm。幅:2.8mm。最大結束内径:35mm。引張強度:8kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ホワイト
    用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
  • 手で切れる結束バンド 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイケーブルタイ ELPA

    手で切れる結束バンド 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイケーブルタイ

    ELPA
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    全長:102mm。幅:2.8mm。最大結束内径:20mm。引張強度:8kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ホワイト
    用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
  • 簡単に外せる結束バンド耐候 三友

    簡単に外せる結束バンド耐候

    三友
    519税込571
    1個(15本)
    当日出荷
    手袋をしたままで、力が入りにくい時にも使えます。簡単に外せる結束バンドです。耐候タイプです。
    用途各種結束。材質ナイロンサイズ(mm)200入数(本)15
  • 金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット) SapiSelco

    金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット)

    SapiSelco
    11,980税込13,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。トラスコ品番115-3699材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6全長(mm)200使用温度範囲(℃)-15~60最大結束径(Φmm)48引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手で切れる結束バンド 200mm ELPA

    手で切れる結束バンド 200mm

    ELPA
    853税込938
    1個
    翌々日出荷
    断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
    材質66ナイロン幅(mm)4.6全長(mm)200ホワイト使用温度範囲(℃)-30~85入数50本入最大結束内径(Φmm)45
  • 手で切れる結束バンド 300mm ELPA

    手で切れる結束バンド 300mm

    ELPA
    1,139税込1,253
    1個
    翌々日出荷
    断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
    材質66ナイロン幅(mm)4.6全長(mm)300ホワイト使用温度範囲(℃)-30~85入数50本入最大結束内径(Φmm)70
  • 手で切れる結束バンド 100mm ELPA

    手で切れる結束バンド 100mm

    ELPA
    378税込416
    1個
    翌々日出荷
    断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
    材質66ナイロン幅(mm)2.8全長(mm)102ホワイト使用温度範囲(℃)-30~85入数50本入最大結束内径(Φmm)20
  • 手で切れる結束バンド 150mm ELPA

    手で切れる結束バンド 150mm

    ELPA
    473税込520
    1個
    翌々日出荷
    断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
    材質66ナイロン幅(mm)2.8全長(mm)150ホワイト使用温度範囲(℃)-30~85入数50本入最大結束内径(Φmm)35
  • アースグリーンタイ 色:黒色 100本入り エスジー工業

    アースグリーンタイ 色:黒色 100本入り

    エスジー工業
    2,498税込2,748
    1袋(100本)
    13日以内出荷
    植物由来原料を使用した結束バンド 気候変動や生態系の変化をもたらす地球温暖化、その原因なるCO2の排出削減への取り組みの1つとして、環境にやさしい、植物由来のバイオマスプラスチック原料を使用した結束バンド 化石資源由来原料ではなく、ひまし油から生成された植物由来のバイオマス原料を使用しており、CO2の排出削減に貢献できます 標準タイプと比較して耐候・耐熱性優れており、屋外での長期間のご使用が可能です また交換頻度を下げることにより、廃棄(使用)量の削減につながります
  • 結束バンド 150mm ELPA

    結束バンド 150mm

    ELPA
    122税込134
    1個
    当日出荷
    全長:150mm。幅:3.6mm。最大結束内径:35mm。引張強度:18.2kg。使用温度範囲:-40℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ホワイト
    用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
  • 結束バンド(再結束タイプ) エスコ

    結束バンド(再結束タイプ)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1袋(100本)
    翌日出荷
    リリースタイプのため、繰り返し使用できます。UL難燃グレード UL94V-2。
  • 床板スチール製コンビテナー 観音扉付き 大和

    床板スチール製コンビテナー 観音扉付き

    大和
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。床板を収納固定する為の樹脂ストッパーを採用、床板収納作業の負担を軽減しました。扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています。前面の観音扉が荷崩れを防ぎます。
    トラスコ品番385-7421材質ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:スチールアイボリー高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150長さ外寸(mm)800幅外寸(mm)1100外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1100×1700外寸法・高さ(mm)1700有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×738×1449
  • 結束バンド/10本入り/ホワイト/150mm BUFFALO(バッファロー)

    結束バンド/10本入り/ホワイト/150mm

    BUFFALO(バッファロー)
    489税込538
    1台
    翌々日出荷
    長さ150mmとやや長く、太いケーブルを束ねる際に便利です。繰り返し使えて便利。ホワイトカラー。10本入り
    材質ナイロンホワイト最大結束径(Φmm)約33外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×8×8難燃性UL94 V0
  • 結束バンド(30本)/長さ140mm BUFFALO(バッファロー)

    結束バンド(30本)/長さ140mm

    BUFFALO(バッファロー)
    399税込439
    1台
    翌々日出荷
    長さ140mmとやや長く、太いケーブルを束ねる際に便利です。30本入り
    材質ナイロン最大結束径(Φmm)約30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×3×4難燃性UL94 V0
  • 手で切れる結束バンド ねじっ手バンド NAC(長堀工業)

    手で切れる結束バンド ねじっ手バンド

    NAC(長堀工業)
    209税込230
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷
    ありそうでなかった手で切れる結束バンド。ハサミがなくても、余った部分を手でねじるだけで切り取れる。切り口は尖らないタイプで安心です。
    用途ケーブルや配線をまとめたり、ワイヤーネットや添え木の固定などに。
  • サニークイック エスケイ工機

    サニークイック

    エスケイ工機
    1,798税込1,978
    1袋(6本)
    7日以内出荷
    超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも。低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械。非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。
    材質ポリエーテルエーケルケトン幅(mm)5全長(mm)225.5使用温度範囲(℃)-55~260引張強度ループ:60結束径(Φmm)最大65RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機
    279税込307
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具のいらない結束バンド TAKAGI(高儀)

    工具のいらない結束バンド

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1セット(50本)
    翌日出荷
    工具を使わないので尖らず、きれいな切り口に。面一カットも可能
    用途配線の結束・固定やDIY、園芸に材質66ナイロン(UV剤配合)長さ(mm)300引張強度(kg)約22.3最大結束径(Φmm)約Φ70耐熱温度(℃)-30~80
  • ケーブルタイ(高耐候性タイプ) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(高耐候性タイプ)

    ワイドミュラー
    419税込461
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)タイプUL認証高耐候性使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ(難燃性タイプ) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(難燃性タイプ)

    ワイドミュラー
    479税込527
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    低環境負荷(ハロゲンフリー)で難燃性UL94-V0のケーブルタイです。防火要件の高い環境に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ 屋外用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋外用

    TRUSCO
    399税込439
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本製ケーブルタイ 屋内用 TRUSCO

    日本製ケーブルタイ 屋内用

    TRUSCO
    159税込175
    1袋(100本)
    当日出荷
    国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックル付きリリースタイ TRUSCO

    バックル付きリリースタイ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。
    用途電気工事、配電盤などの結束に。材質PA66樹脂使用温度範囲-40℃~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイ ノムラ

    イージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイ

    ノムラ(2件のレビュー)
    569税込626
    1袋(100本)ほか
    8日以内出荷
    66ナイロンを使用した製品です。 バンド部は結束後、工具不要で手でねじって折り取ることが出来る特殊形状です。 折り取り後は角が出ず、怪我をしにくい状態になります。
    用途電線、その他の結束に。仮止め用。材質66ナイロン乳白色使用温度(℃)-30~80グレード標準難燃性JIS C60695-11-10 V-2相当使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド(リリースタイプ) エスコ

    結束バンド(リリースタイプ)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1袋(100本)
    翌日出荷
  • 結束バンド(リリースタイプ) エスコ

    結束バンド(リリースタイプ)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1袋(100本)
    翌日出荷
    RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です リリースタイプのため、繰り返し使用できます。
    仕様●全長(mm):150●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):35●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド(リリースタイプ) エスコ

    結束バンド(リリースタイプ)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1袋(100本)
    翌日出荷
    RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です
    仕様●全長(mm):125●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):25●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 110x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本) エスコ

    110x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本)

    エスコ
    685税込754
    1袋(100本)
    翌日出荷
  • 203x 2.5mm 結束バンド(青/100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(青/100本)

    エスコ
    475税込523
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 203x 4.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ

    203x 4.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)52入数100本
  • 150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ

    150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)

    エスコ
    835税込919
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)36入数100本
  • 100x 2.5mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ

    100x 2.5mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)

    エスコ
    315税込347
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)22入数100本
  • 368x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    368x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102
  • 75x 2.4mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    75x 2.4mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    175税込193
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.4厚さ(mm)1.0全長(mm)75使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)18
  • 330x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    330x 3.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)330使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)96
  • 292x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    292x 3.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    820税込902
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)292使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
  • 310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本) エスコ

    310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1袋(15個)
    翌日出荷
    結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
    材質ナイロン全長(mm)310使用温度範囲(℃)0~85最大径(Φmm)83
  • 200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本) エスコ

    200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)

    エスコ
    920税込1,012
    1袋(15個)
    翌日出荷
    結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
    材質ナイロン全長(mm)200使用温度範囲(℃)0~85最大径(Φmm)51
標準タイプ
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
7ページ目: 標準タイプ 【通販モノタロウ】 ケーブルタイ/結束バンド