絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~80・0~85・60・65・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・150・538・-20~75・-30~80・-30~85・-35~85・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・RS PRO・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・ELPA・SapiSelco・エスケイ工機・オーム電機・エスジー工業・ワイドミュラー・ユーボン・ABB・与板利器工業・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・三友・ネグロス電工・BUFFALO(バッファロー)・紺屋商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 標準タイプ

548件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質66ナイロン
  • 結束バンド セット PROCHI(プロチ)

    結束バンド セット

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様規制対応:REACH、ROHS、PAHS適合耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし)材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85(結束後)規格TUV APPROVAL:EN62275:2015難燃性UL94-V2最高耐熱温度(℃)110(短時間のみ)UL規格File E258590 UL62275
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,798税込1,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    取り付け・取り外しが容易なため、植物の成長に合わせて緩めたり、取り付け位置の変更が容易です。 セレーション(ギザギザ部分)が外側についているため、被結束物を傷つけにくい形状です。 植物の美観を損ねない緑色で、耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。
    ループ引張強度最小値(N[kgf])135 (13.77)
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,798税込3,078
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。 食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    249税込274
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途屋内使用仕様標準グレード材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
  • 結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン

    結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
  • 耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐候性ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    279税込307
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
  • ソフトタイ エスケイ工機

    ソフトタイ

    エスケイ工機
    369税込406
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)200最大結束径(Φmm)45
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(100個)
    当日出荷
    取り外しが容易なので仮止めに最適です。
    用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)幅(mm)9質量(g)123使用温度範囲(℃)-70~85
  • 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(白)

    デンカエレクトロン
    76税込84
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
  • 結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事
    309税込340
    1パック(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋内用材質ナイロン66適合規格UL規格合格品
  • 結束バンド200MM ELPA

    結束バンド200MM

    ELPA
    112税込123
    1個
    当日出荷
    使い方いろいろ、簡単結束に便利
    用途使い方いろいろ、簡単結束に便利材質66ナイロン幅(mm)4.5全長(mm)200ホワイト使用温度範囲(℃)-35~85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50入数(本)20
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    629税込692
    1袋(100本)
    当日出荷
    家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
    幅(mm)9材質/仕上軟質PE仕様(適合温度範囲℃)-70~85
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,698税込7,368
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)301寸法(幅W×長さL)(mm)4.8×301結束径(Φmm)10.0~80
  • ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)150最大結束径(Φmm)36.0
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    1,080税込1,188
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    100本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • メタルコンテントタイMCTMP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイMCTMP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    当日出荷
    X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    220税込242
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25
  • 300x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ

    300x 4.8mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
  • ケーブルロックタイ 与板利器工業

    ケーブルロックタイ

    与板利器工業
    639税込703
    1個
    当日出荷
    紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
  • ワイドタイ 屋内用 オーム電機

    ワイドタイ 屋内用

    オーム電機
    289税込318
    1袋(50本)
    当日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。
    材質PA66/ナイロン66幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 250x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    250x 3.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    710税込781
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
  • カラータイ エスケイ工機

    カラータイ

    エスケイ工機
    299税込329
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95
  • 結束バンド アラム

    結束バンド

    アラム
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    磁性があり、金属探知機で検知できます。 錆が発生する心配がありません。
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • ナイロン結束バンド クルーズ

    ナイロン結束バンド

    クルーズ(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    一度締め付けてロックすると戻らないバンドで伸び縮みせず しっかり結束します。
    材質ナイロン
  • 結束バンド 耐候 450mm ブラック ELPA

    結束バンド 耐候 450mm ブラック

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    全長:450mm。幅:7.6mm。最大結束内径:128mm。引張強度:55kgf。使用温度範囲:-40℃~+85℃。材質:66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)。50本入り。カラー:ブラック
    用途耐候性。紫外線に強く、屋外で使える材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)全長(mm)450ブラック使用温度範囲(℃)-40~85最大結束内径(Φmm)128
  • タイラップ結束バンドカラータイプ ABB

    タイラップ結束バンドカラータイプ

    ABB
    839税込923
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ソフトタイ エスケイ工機

    ソフトタイ

    エスケイ工機(2件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)250最大結束径(Φmm)70
  • 300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本) エスコ

    300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
  • 250x 4.8mm 結束バンド(黒/100本/PP) エスコ

    250x 4.8mm 結束バンド(黒/100本/PP)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)250使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)68入数100本
  • 200mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    200mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475ER-200
  • セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット カラーケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    179税込197
    1セット(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    240税込264
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    100本入り。不意に抜けるのを防止するロック付き。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    芝軽粗材
    369税込406
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
  • 結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事
    379税込417
    1パック(100本)
    当日出荷
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋内用材質ナイロン66長さ(mm)250幅(mm)4.8適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)65
  • 200x 4.6mm 結束バンド(黒/100本/PP) エスコ

    200x 4.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)

    エスコ
    900税込990
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)200使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)52入数100本
  • タイラップ結束バンド ABB

    タイラップ結束バンド

    ABB
    829税込912
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から90日以内出荷
  • LKタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    LKタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。
    材質66ナイロン
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
  • ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機

    ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入

    オーム電機
    579税込637
    1袋(30本)
    当日出荷
    しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
標準タイプ