絞り込み
長さ(mm)
  • 130
  • 80(14)
  • 100(40)
  • 127(8)
  • 150(38)
  • 152(15)
  • 200(47)
  • 201(14)
  • 202(12)
  • 203(14)
  • 250(22)
  • 280(13)
  • 292(8)
  • 300(36)
  • 301(10)
  • 362(9)
  • 368(9)
  • 370(9)
  • 380(16)
  • 450(13)
  • 521(10)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
特性
  • 耐候(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • ナイロン(3)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
最高使用温度(℃)
  • 85(2)
  • 120(1)
  • -60~300(2)
85・120・-60~300
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • オーム電機(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • エスケイ工機(1)
TRUSCO・オーム電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・エスケイ工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(14)
100(40)
150(38)
152(15)
200(47)
201(14)
203(14)
250(22)
300(36)
380(16)
長さ(mm)をもっと見る
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1袋(1000本)
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ステンレスタイ ステンレス製 オーム電機

    ステンレスタイ ステンレス製

    オーム電機
    579税込637
    1袋(15本)ほか
    当日出荷
    強度や耐久性が必要な結束に。 耐紫外線性、耐塩化亜鉛
    材質ステンレス引張強度(kg)45.4
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    148税込163
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン
  • ステンレスケーブルタイ W7.9 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W7.9

    TRUSCO
    9,195税込10,115
    1袋(100本)
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
  • ステンレスケーブルタイ W4.6 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W4.6

    TRUSCO
    7,500税込8,250
    1袋(100本)
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
耐候タイプ